14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径直径6mm 材質刃部:超硬 母材:炭素鋼 仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製) ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-14
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷



ナイロン製調整脚が付いている本体の交換用座金
仕様●材質:ナイロン樹脂●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-94
1個
390 税込429
翌日出荷

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68
1セット
66,000 税込72,600
翌日出荷

仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-91
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-93
1個
590 税込649
翌日出荷

湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
1個
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H) 全質量(g)1665
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm) 軸径(Φmm)3.0 粒度100(相当) 質量(g)120 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン アズワン品番64-7932-65 入数14本
1組
10,900 税込11,990
翌日出荷

【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6 アズワン品番65-9325-50
1セット
8,270 税込9,097
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-46
1個
1,920 税込2,112
8日以内出荷

関連キーワード