材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-27
ねじサイズR3/8"
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-26
ねじサイズR1/4"
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)34
対辺(mm)19
アズワン品番64-7855-10
ねじサイズ3/8"×1/8"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
刃径(Φmm)2.5
軸径(Φmm)8
材質SKH51
全長(mm)53
エスコ品番EA824EK-2.5
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個
材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
¥9,010
税込¥9,911
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-27
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
仕様取付ねじ(R):3/8"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-26
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
アズワン品番64-2197-61
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)21
対辺(mm)11
アズワン品番64-7854-63
ねじ径R3/8”
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-15
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-24
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-3A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
エスコ品番EA638SR-8
ねじ径(mm)M30
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-19
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
仕様吸引に使用できる掃除機:海外掃除機にも対応
材質ナイロン、ポリエチレン
寸法(cm)約150×100+74(マチ)
アズワン品番65-2259-71
収納の目安シングル布団一式(シングル掛け布団、シングル敷布団、毛布、枕)
1パック
¥930
税込¥1,023
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-83
ねじ径Rc3/8”×3/8”
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
文字内容危険物
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2304-44
1枚
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-3A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425NG-3
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA425NB-3
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-1A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)16
対辺(mm)7
アズワン品番64-7854-61
ねじ径R1/8”
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)36
対辺(mm)19
アズワン品番64-7854-48
ねじ径R3/8”
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-1A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-81
ねじ径Rc1/8”×1/8”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)35
対辺(mm)19
アズワン品番64-7855-09
ねじサイズ3/8"×1/4"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
アズワン品番68-1832-87
1セット
¥34,500
税込¥37,950
翌々日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
最高使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-10
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:レッド左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)52
1着
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
接続口R
取付ねじサイズ1/8
材質(本体)樹脂
有効断面積(mm2)15
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-1
全長(mm)42.5
質量(g)10
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-8
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)46
線径(Φmm)6.4
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100mm
折りたたみ時高さ(mm)200~250
外寸法・高さ(mm)850
外寸法・奥行(mm)1000
外寸法・間口(mm)800
有効内寸法・間口(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)700
1個
¥40,200
税込¥44,220
当日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番EA983R-83
材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約81~132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)51.5
色(本体)イエロー
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番EA983R-81
材質反射材:塩化ビニールメッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約81~132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)51.5
色(本体)グリーン
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×0.75(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-101
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-85
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(mm)8
エスコ品番EA611BR-8
本数1
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ