67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762 エスコ品番EA725RB-30 材質プラスチック リーフ長さ(mm)125 リーフ幅(mm)12.7
1セット(13枚)
7,250 税込7,975
当日出荷

1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

1袋(10個)
660 税込726
翌日出荷

セット内容:12本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。
1セット
15,300 税込16,830
翌日出荷

1丁
13,900 税込15,290
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA628RB-30 材質プラスチック 寸法(mm)37×54×10 タイプフロントプッシュリリース 適合バンド幅(mm)30
1個
220 税込242
翌々日出荷

先端幅を調整板で調整可能です。 先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業 全長(mm)1520 先端幅(mm)290~425 仕様21本爪 エスコ品番EA650RB-3 材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木 質量(kg/本)1 先端長(mm)400
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

円切り用。
全長(mm)650 直径(Φmm)【吸盤】50 能力【円切り】72~1200 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)130 材質(刃)スチール ベース径(Φmm)307
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

全長200/690mm ミラー径(Φmm)30 エスコ品番EA724RB-30 倍率約2倍
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

エスコ品番EA628RB-38 材質プラスチック 寸法(mm)46×58×10 タイプフロントプッシュリリース 適合バンド幅(mm)38
1個
260 税込286
翌日出荷

EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3885-99
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ アズワン品番65-9270-90
1丁
4,330 税込4,763
翌日出荷

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃 アズワン品番65-3885-97
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷



頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。グラウンド等の整地作業。
材質【頭部】スチール、【柄】天然木 全長(mm)1500 質量(kg)2 先端幅(mm)500
1丁
7,100 税込7,810
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#36 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-77
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

EA599RB-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm アズワン品番65-3885-98
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)9 刃数4 全長(mm)50 エスコ品番EA824RB-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理TiNコート
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

1セット(13枚)
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)26×42 適合バンド幅(mm)20 アズワン品番64-2252-07
1個
125 税込138
翌日出荷

1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

ナイロンコードも使えます。
材質樹脂 全長(mm)1828 質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63 電源36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時) 回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/ サイズ(Φmm)刈刃:255 運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

粒度#320 寸法(mm)40×36.5m アズワン品番64-2207-45
1巻
7,290 税込8,019
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)32×50 適合バンド幅(mm)25 アズワン品番64-2252-08
1個
135 税込149
翌日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.02 リーフ長さ(mm)305 リーフ幅(mm)12.7 入数12枚
1袋
15,800 税込17,380
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)46×55 適合バンド幅(mm)38 アズワン品番64-2252-09
1個
180 税込198
翌日出荷

1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

1個
6,790 税込7,469
翌日出荷