カテゴリ

  • 厨房用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(129)
  • 大阪魂(84)
  • ダイヤトレンド(83)
  • RS PRO(72)
  • NOK(70)
  • DiodesZetex(64)
  • 富士電機(62)
  • onsemi(56)
  • ISOTTA (イソッタ)(53)
  • アサ電子工業(50)
  • ミドリ安全(46)
  • 高島産業(44)
  • CKD(42)
  • スバル(42)
  • イトーキ(42)
  • 東芝(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • フォーク(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-3」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズ エスコ48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1箱(50巻)
翌日出荷
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番68-1868-36
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ180ml 接点復活スプレー コネクタ用エスコ
1,450税込1,595
1本
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,390税込1,529
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.9●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-58
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,390税込1,529
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-59
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入りアズワン品番65-9248-80
Φ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個 エスコΦ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個エスコ
1,390税込1,529
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用アズワン品番65-9248-55
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,390税込1,529
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-60
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
3,630税込3,993
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.6●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-56
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,390税込1,529
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-57
サクションリフター サクションリフター(凹凸用) エスコサクションリフター サクションリフター(凹凸用)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
アイボルト(ステンレス製) エスコアイボルト(ステンレス製)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
材質ステンレス
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
2,020税込2,222
1袋(5枚)
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)エスコ
3,490税込3,839
1巻
翌日出荷
材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系アズワン品番64-7956-59
356x152x102mm ホイールチョーク(ウレタン製) エスコ356x152x102mm ホイールチョーク(ウレタン製)エスコ
26,700税込29,370
1個
8日以内出荷
30kg サクションリフターセット エスコ30kg サクションリフターセットエスコ
20,700税込22,770
1組
翌日出荷
仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:平面材質アルミニウム全高(mm)115パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)30(1個あたり)総質量(kg)1.5
4x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ4x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)エスコ
1,450税込1,595
1パック
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×50入数50個
0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) エスコ0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質ステンレス
250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
直径400x139mm洗桶(ステンレス製) エスコ直径400x139mm洗桶(ステンレス製)エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-0)寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×139関連資料SDS日本語(1.31MB)
直径300x118mm洗桶(ステンレス製) エスコ直径300x118mm洗桶(ステンレス製)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-0)寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×118
直径300x115mmボール(ステンレス製) エスコ直径300x115mmボール(ステンレス製)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
直径270x105mmボール(ステンレス製) エスコ直径270x105mmボール(ステンレス製)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)4.55寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×105
直径240x94mmボール(ステンレス製) エスコ直径240x94mmボール(ステンレス製)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)3.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×94
直径210x82mmボール(ステンレス製) エスコ直径210x82mmボール(ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)2.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×82
直径180x72mmボール(ステンレス製) エスコ直径180x72mmボール(ステンレス製)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)1.33寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×72
直径150x62mmボール(ステンレス製) エスコ直径150x62mmボール(ステンレス製)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)0.85寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×62
直径130x52mmボール(ステンレス製) エスコ直径130x52mmボール(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)0.57寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×52
直径110x50mmボール(ステンレス製) エスコ直径110x50mmボール(ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)0.36寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×50
[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズル エスコ[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズルエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
仕様EA315SB-1、EA315SC-1用危険物の類別非危険物
8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) エスコ8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA340SC-3
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-3
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,300税込9,130
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
3x0.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ3x0.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.4材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-31質量(g)20.8長さ(m)1
350x1300mm/5段 タラップ(スチール製) エスコ350x1300mm/5段 タラップ(スチール製)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951SC-3
26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-30
26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-3
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-30種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
36mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ36mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723SC-36
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら