強度・精度ともに優れたアダプターです
全長(mm)50
差込角(inch)1/4"
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2236-60
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
軸径(Φmm)8
全長(mm)50
質量(g)15
差込角(inch)1/4"
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2248-36
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA618BN-107
先端形状Torx
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
エスコ品番EA617EM-50
アズワン品番64-7888-92
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)50
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164EB-50
全長(mm)62
質量(g)930
外径(Φmm)71.3
寸法D1(mm)71.3
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)30
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)308
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-50B
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)308
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-50
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)303
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NE-50B
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)303
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NE-50
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)360
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.25
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-2
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
アズワン品番65-3893-29
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
エスコ品番EA562WB
セット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
エスコ品番EA562WA
セット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応
ピン・リング付
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-78
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
アウターナット・インナーナット兼用
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
ピン・リング付
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3820TP●サイズ(hex×sq):38×20mm●外径(mm):50●全長(mm):75●差込角:3/4"●サイズ(mm):S1/38、S2/20、D1/55、D2/50、H/14、L/75、l/50●重量(g):850●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-76
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
関連キーワード