特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
447件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

    ニッタ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • ラインメイトホース 3000-16 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-16

    ニッタ
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)10.0最小曲げ半径(mm)300呼称16内径(inch)1適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)33.0内径(mm)25.4
  • ラインメイトホース 3130-08 ニッタ

    ラインメイトホース 3130-08

    ニッタ
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)16.0最小曲げ半径(mm)80呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)19.9内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 3130-05 ニッタ

    ラインメイトホース 3130-05

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)18.0最小曲げ半径(mm)50呼称05内径(inch)5/16適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)13.8内径(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 3130-03 ニッタ

    ラインメイトホース 3130-03

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)30呼称03内径(inch)3/16適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ

    ニッタ
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ

    バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ

    ニッタ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタタイプ質量(g)11タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)+20~+60寸法L(mm)32.6有効断面積(mm2)2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4ねじの種類M寸法D(mm)10使用流体空気寸法d1(mm)2ねじサイズ(T)M5×0.8二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0チューブ挿入長さF(mm)16
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    769税込846
    1個
    欠品中
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.4最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)16ねじの種類R寸法D(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)12.3ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5
  • クイックシール 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール 黄銅スリーブ

    ニッタ
    77税込85
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状黄銅スリーブ
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • ユニバーサルエミレント(EP) ニッタ

    ユニバーサルエミレント(EP)

    ニッタ
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
    材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
  • ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • ホールディングダイ(バイスブロック) ニッタ

    ホールディングダイ(バイスブロック)

    ニッタ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホースの固定に使用します。
    タイプバイスブロック品名ホールディングダイ
  • プッシュワン Eシリーズ Yプラグ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yプラグ

    ニッタ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状Yプラグ
  • プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

    ニッタ
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    ねじの種類Rc
  • プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ

    ニッタ
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状アダプタエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
    形状銅管接続パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状パネルタッチコネクタ
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    979税込1,077
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状スィーベルナットメスコネクタ
  • クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

    ニッタ
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタ

    クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ

    ニッタ
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。
    用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン乳白質量(g)4/mタイプPL-5-3.18×2使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)3.18最小曲げ半径(mm)7使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタ

    Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)7.0使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用)

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、030材質スチール形状ストレート質量(g)44使用温度範囲(℃)-20~100管接続口径G1/8呼称2適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ケミフィットC1 ティー ニッタ

    ケミフィットC1 ティー

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ラインメイトホース 3000-08 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-08

    ニッタ
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)160呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)19.8内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 3130-12 ニッタ

    ラインメイトホース 3130-12

    ニッタ
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)10.0最小曲げ半径(mm)160呼称12内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)26.2内径(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタ

    マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型

    ニッタ
    75,980税込83,578
    1個
    32日以内出荷
    超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
    材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ

    ニッタ
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ コネクタ

    ニッタ
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)27.5最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4二面幅H(mm)9負圧性能(kPa)-99.975
  • ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25