「エアー継ぎ手 ストレート」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状Yユニオン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状メスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類Rc
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.4
ねじの種類M
ねじサイズM5×0.8
タイプDKチューブ専用タイプ
最高温度範囲(℃)-40~+80
負圧性能(kPa)-99.975
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
形状コネクタ
接続ねじ種類R
チューブはワンプッシュ接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
形状メスコネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
形状異径ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
形状ユニオンコネクタ
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状メスパネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
接続ねじ種類Rc
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
寸法S(mm)4.6
形状コネクタ
最高使用圧力(MPa)1.0
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
形状ユニオンコネクタ
最高使用圧力(MPa)1
多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100
ねじの種類Rc
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)4.2
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタタイプ
質量(g)11
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)+20~+60
寸法L(mm)32.6
有効断面積(mm2)2
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)4
ねじの種類M
寸法D(mm)10
使用流体空気
寸法d1(mm)2
ねじサイズ(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)16
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気 水
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
ねじの種類R
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状パネルタッチコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体空気、水
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
関連キーワード
1
2
次へ