63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状レデューサ 使用流体空気、水
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状レデューサ 使用流体空気、水
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ティー 使用流体空気
1個(1個)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント タイプミリタイプ 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 寸法d2(mm)3.2 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
4,188 税込4,607
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー タイプミリタイプ 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
4,098 税込4,508
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
229 税込252
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
289 税込318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状Yユニオン 使用流体空気
1個(1個)ほか
339 税込373
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ユニオンティー 使用流体空気
1個(1個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50 使用流体空気・水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状Yユニオン 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)10 透明 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
999 税込1,099
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
469 税込516
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状メスパネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 接続ねじ種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ) 最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
用途一般空気圧用(導電性) 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタンエラストマ 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐静電/柔軟性
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状90°エルボ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.4 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性
1個
特価
799 税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)