「配管用 シール」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100 ねじの種類Rc 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
1個ほか
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状Yユニオン 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状メスパネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 接続ねじ種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水
1個ほか
309 税込340
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 Rねじ部にシール加工。
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ 材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理 使用流体空気、水 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント 材質(本体)難燃性PBT樹脂 質量(g)13 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 寸法L(mm)41.3 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)12.6 接続ねじM5×0.8 材質(ねじ部)黄銅 寸法W(mm)12.5 使用流体空気、水 寸法d1(Φmm)2 寸法d2(Φmm)4.2 最小内径(Φmm)2 寸法P3(mm)14.7 寸法P4(mm)12.2 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)15 寸法L11(mm)24.8 接続ねじ種類M
1個
319 税込351
当日出荷

チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタタイプ 質量(g)11 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)+20~+60 寸法L(mm)32.6 有効断面積(mm2)2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 ねじの種類M 寸法D(mm)10 使用流体空気 寸法d1(mm)2 ねじサイズ(T)M5×0.8 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 チューブ挿入長さF(mm)16
1個
379 税込417
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
1個ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 水
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状Yユニオン 使用流体空気
1個(1個)ほか
339 税込373
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ユニオンティー 使用流体空気
1個(1個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D(mm)24.5 使用流体空気 水 二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5 チューブ挿入長さF(mm)27
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ティー 使用流体空気
1個(1個)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント タイプミリタイプ 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 寸法d2(mm)3.2 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
4,188 税込4,607
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー タイプミリタイプ 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
4,098 税込4,508
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
289 税込318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタタイプ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)+20~+60
1袋(10個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
229 税込252
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)