カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワンタッチエアソケット Guard
パオック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途管用めねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ワンタッチエアソケット Guard
パオック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアリール回転台付
パオック¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)適合流体空気
エアコイルホース スプリング付
パオック¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂色ホース:オレンジ内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)ホース長さ(m)5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エア釘打機
パオック¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷簡単、スピーディに釘が打てます。ネイル残量確認窓付です。安全装置付です。打ち込み深さ調整付です。後部、排気口ダイヤル調整付です。滑りにくいラバーグリップ付です。用途内装、床材の仕上釘打ちに。適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mmセット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、保護メガネ、F型ネイル30・40・50mm×各1000、保護キャップ、ケース材質マガジン:アルミ質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.45~0.68プラグ(取付径)Rc1/4最大使用圧力(MPa)0.8潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×245×55
エアラチェットレンチセット
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。用途ボルト、ナットの着脱作業に。セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")回転数(min-1[r.p.m])160使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
エアタッカ
パオック¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
エアカッタ
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
エアインパクトレンチセット
パオック¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
エアインパクトレンチ
パオック¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
ディスクグラインダ
パオック¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。電圧(V)AC100定格消費電力(W)600砥石寸法(mm)外径100×穴径15×厚さ6回転速度(min-1[r.p.m])12000定格時間(分)30
木工用電気丸のこ
パオック¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。用途木材や各種合板の切断に。セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用定格消費電力(W)700刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
オービタル木工用サンダ
パオック(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。用途各種木材の研磨などに。セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)180定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000
3PSCエアダスタセット
パオック¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷用途に応じて先端ノズルを使い分けできます。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)約162×140×25本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4スパナ口径(Φmm)14適合流体空気
セーフティエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)180×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
エアダスタ 100mm
パオック¥2,298税込¥2,5281本当日出荷狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
ミニエアダスタ 増風
パオック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約68
ミニエアダスタ ゴムボート
パオック¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約73
電気のこぎり
パオック¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。刃先ブレ防止形状です。手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。スピードコントロール付です。用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm材質刃:SK-5質量(kg)1.5材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)4.5切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110定格消費電力(W)250定格時間(分)20ストローク数(spm)800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)ストローク幅(mm)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60
ハンディレバースプレー
パオック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途液体の吹き付けに材質ポリスチレン全長(mm)70色白容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)101全幅(mm)130目盛(mL)50使用流体液体危険物の類別非危険物
二次元バイス
パオック(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105