カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

切断機用切断砥石
パオック¥689税込¥7581枚当日出荷切断機用切断砥石です。用途切断機用切断砥石として。適合機種CS-160PA粒度#46砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ1.6砥石寸法(Φmm)穴径20.1回転速度(min-1[r.p.m])8800
微粒子フィルタ用固定キャップ
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
エアハンマセット
パオック¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
エアダスタ 500mm
パオック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)654×140×25本体質量(g)約180接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約500適合流体空気
サポートハンドル
パオック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷握りやすいグリップ形状により、作業時の力の分散ができ、腕や手首への負担を軽減します。除雪作業や園芸、土木作業など長時間の使用でも疲れにくく、作業効率の向上に貢献します。直径24~37mmの柄に対応しており、さまざまな工具に後付け可能。取り付けはねじで固定するだけの簡単設計で、好みの位置に調整できます。軽量設計で扱いやすく、初心者からプロまで幅広く使用可能。今お使いの道具にプラスするだけで、作業性が大きく変わる便利な補助アイテムです。用途スコップやフォーク、レーキなどの柄に取り付けて使用できるサポートハンドルです。材質本体:PP(30%グラスファイバー入)、グリップ:PVC、アルミ合金本体質量(g)336本体サイズ(mm)約135×55×195取付け方法ねじ固定式適合径(Φmm)Φ24~37
ダストバッグ固定枠
パオック¥899税込¥9891個3日以内出荷NVC兼用のダストバッグ固定枠です。用途NVC兼用のダストバッグ固定枠として適合機種NVC-20L、NVC-20PA材質本体/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
サイクロンノズル
パオック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
SOL-2039用静音チューブ付エアフィルタ
パオック¥999税込¥1,0991個当日出荷SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-2039材質ケース:スチール/チューブ:ポリウレタン質量(g)85
集塵機能付テーブルソー
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
コンプレッサ兼用ホイール
パオック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約520(取り付け部品含み)本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
切断機
パオック¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径20回転速度(min-1[r.p.m])8000定格時間(分)30砥石取付軸(Φmm)19
エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付
パオック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
エアグリースガン
パオック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm容量(mL)手詰め600、カートリッジ400使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60先端径取付:Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.98空気消費量(L/min)1.1寸法(Φ×mm)油筒:60×290最大吐出圧力(MPa)25プラグ取付径:Rc1/4適合グリースちょう度1-2号危険物の類別非危険物適合ニップルA型、B型、C型グリース取付口径:9/16-12UNC
乾電池式ミニドライバ
パオック(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台欠品中軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6長さ(mm)45幅(mm)135質量(kg)0.26高さ(mm)150材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45適合ビット(mm)対辺6.35
エアマイクログラインダ
パオック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000適合軸(mm)3空気消費量(L/min)33使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3
電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥829税込¥9121個3日以内出荷電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属8枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属8枚刃
ESG-550用粘度カップ
パオック¥299税込¥3291個3日以内出荷電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ
パオック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷RS920Pro用のフィルタです。用途RS920Pro用のフィルタとして付属品ロックピン適合機種RS-920Pro材質本体/ポリスチレン本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×35×160
家庭用電動草刈機
パオック¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
エアダスタ サイクロン
パオック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
コンプレッサ兼用エアフィルタ
パオック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
オートディスペンサ
パオック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に適合消毒液:手指用アルコール消毒液使用方法センサー式材質本体:ABS、タンク:PET電源単3形乾電池×3(別売)本体質量(g)245寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95吐出量2段階タンク容量(mL)300アズワン品番64-9343-26防水性IPX4繰り返し・詰め替え対応
手押しスイーパPro
パオック¥83,980税込¥92,3781個当日出荷電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。用途倉庫や屋外の清掃に仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール本体質量(g)23000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310清掃幅(集塵幅)(mm)920集塵容量(L)40清掃能力(m2/h)3680対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
ダイヤモンド電着砥石
パオック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
カセットガスインバータ発電機
パオック¥80,980税込¥89,0781台翌々日出荷一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。付属品プラグレンチ/ドライバ+ハンドル/直流バッテリー充電用コード/オイルドレンパイプ/オイルジョッキ/取扱説明書適合エンジンオイル:SAE 10W-30幅(mm)425質量(kg)約12高さ(mm)400奥行(mm)235周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧・電流USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12コンセント個数交流:2方式インバーター本体寸法(mm)W425×D235×H400定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5排気量(mL)60使用燃料液化ブタン騒音値(dB)約68連続使用時間(時間)約1~2エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン保証期間1年オイルセンサー機能あり始動方法リコイルスタータガス容量(g)500(カセットガスボンベ2缶)定格出力(kVA)1端子数USB出力:2個アズワン品番64-8883-24点火プラグNGK CR7HSAソケット1個(アクセサリー)エンジンオイル容量(mL)250
電池式ペンマーカー
パオック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。用途ガラス・プラスチック・アルミ・石・木などへのマーキングに。セット内容インターナル粒度#140寸法(Φmm)1.2先端形状球回転速度(min-1[r.p.m])14000~16000
NVC-20PA用ドライノズル
パオック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
フロアノズル
パオック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バキュームクリーナー用フロアノズルです。用途バキュームクリーナー用フロアノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
回転台付エアホース用リール
パオック¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m用途エアホースの片付け・収納に色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)PVC(空気取入)ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ハンドル折りたたみ式ホース長さ(m)1.1(入力側)ベース回転範囲(°)360適合流体空気本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
スーパーソフトエアホース
パオック¥8,398~税込¥9,238~1巻翌々日出荷滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エアニブラ
パオック¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
ハイパワーエアダスタ
パオック¥3,398税込¥3,7381本当日出荷広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)200×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時)適合流体空気吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時)
エアダスタ 300mm
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)453×140×25本体質量(g)約160接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約300適合流体空気
ノズル伸縮エアダスタ
パオック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200接続ねじ(プラグ)Rc1/4伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
2in1タッカ仕上釘打ち機
パオック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23色白材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
セル式インバーター発電機
パオック¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5