絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアリベッタ用ジョー パオック

    エアリベッタ用ジョー

    パオック
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。
    用途エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/クロムモリブデン鋼本体質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×13×4.5入数(個)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロンノズル交換用チューブ パオック

    サイクロンノズル交換用チューブ

    パオック
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    サイクロンノズル交換用のチューブです。
    用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気
  • ディスクグラインダ用スパナ パオック

    ディスクグラインダ用スパナ

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナです。
    用途ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナとして適合機種DG-100SPA、DGSA-100材質本体/スチールピッチ(mm)20
  • ディスクグラインダ用ナット・ワッシャ パオック

    ディスクグラインダ用ナット・ワッシャ

    パオック
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    ディスクグラインダ用の交換ナット・ワッシャです。
    用途ディスクグラインダ用の交換ナット・ワッシャに適合機種DG-100SPA、DGSC-ST材質本体/機械構造用炭素鋼
  • ESG-550用ガンユニットパッキン パオック

    ESG-550用ガンユニットパッキン

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ガンユニットパッキンです。
    用途電動スプレーガンESG-550のガンユニットパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)1寸法(外径×内径×厚さ)(mm)33×26.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタ パオック

    フィルタ

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RS920Pro用のフィルタです。
    用途RS920Pro用のフィルタとして付属品ロックピン適合機種RS-920Pro材質本体/ポリスチレン本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×35×160
  • 小型洗濯機 パオック

    小型洗濯機

    パオック
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    泥汚れや食べこぼしなどの汚れた洗濯物の予洗いに。靴下、下着、ペット用品、ベビー用品など普段の洗濯との分け洗いに。衣類だけでなく、芋類の泥落としにもお使いいただけます。「ちょっと洗いにちょうどいい」容量10Lタンクのコンパクトサイズ。「見えるから安心」の半透明バケツ。洗いすぎ防止にも!。ダイヤル式のタイマーと水流調整なので簡単操作で使いやすい。標準/弱が選べる「水流調整付」。3分~最長15分が選べる「タイマー設定付」。バケツの中に本体が収納できるので、持ち運びに便利。フタ上部の排水口から簡単に排水できます
    用途作業服、エプロン、靴下、ユニフォーム、雑巾などの汚れた洗濯物の予洗いに。下着、ペット用品、ベビー用品、介護用品など普段の洗濯との分け洗いに。芋類の泥落としに材質本体/PPS樹脂定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約10(推奨7本体質量(g)3700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)85電源コード(m)1.2絶縁方式二重絶縁定格時間(分)15本体サイズ(mm)約340×300×495防水保護等級IPX4洗濯容量(g)衣類:最大約250、芋類:最大約2000
  • ハイパワーエアダスタ パオック

    ハイパワーエアダスタ

    パオック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
    用途切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に材質本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)173ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)16プラグ(取付径)M11×P1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×145×28
  • コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ パオック

    コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
    用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
  • プライバー パオック

    プライバー

    パオック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    解体、持ち上げ、こじり作業に
    用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP硬度HRC(軸部)38-44先端幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック パオック

    充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック

    パオック
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
    用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
  • 自動カンナ用集じんパイプ パオック

    自動カンナ用集じんパイプ

    パオック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんパイプです。
    用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
  • 自動カンナ パオック

    自動カンナ

    パオック
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
    用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
  • 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック

    家庭用充電式耕うん機 往楽くん

    パオック
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
    用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)刃径(Φmm)180(4枚刃)騒音値(dB)91バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410回転速度(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)4材質(樹脂部)ABSモーター電圧(V)DC18充電時間(時間)4耕うん幅(mm)355
  • DG用サンディングペーパーディスク #240 パオック

    DG用サンディングペーパーディスク #240

    パオック
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
    用途変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパーとして適合機種DG-100SPA粒度#240本体質量(g)19砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×1
  • コンプレッサ兼用レギュレータ パオック

    コンプレッサ兼用レギュレータ

    パオック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
  • DG-100SPA用カーボンブラシ パオック

    DG-100SPA用カーボンブラシ

    パオック(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(2個)
    当日出荷
    ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
    用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
  • 電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ パオック

    電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ

    パオック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
    用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。適合機種EAS-250刃長(mm)210刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
  • BW-600PA用カーボンブラシ パオック

    BW-600PA用カーボンブラシ

    パオック(1件のレビュー)
    689税込758
    1組(2個)
    翌々日出荷
    ブロワBW-600PA用のカーボンブラシです。
    用途ブロワBW-600PA用のカーボンブラシとして。適合機種BW-600PA寸法(mm)5×10×13
  • NVC-20PA用ブラシノズルセット パオック

    NVC-20PA用ブラシノズルセット

    パオック
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。
    用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長パイプL収納フック付き パオック

    延長パイプL収納フック付き

    パオック
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    バキュームクリーナー用延長パイプL収納フック付です。
    用途バキュームクリーナー用延長パイプLフック付として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • VCC-15PC用スパイラルホース パオック

    VCC-15PC用スパイラルホース

    パオック
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースです。
    用途バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースとして。適合機種VCC-15PC
  • ワンタッチエアソケット Guard パオック

    ワンタッチエアソケット Guard

    パオック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エア釘打機 パオック

    エア釘打機

    パオック
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    簡単、スピーディに釘が打てます。ネイル残量確認窓付です。安全装置付です。打ち込み深さ調整付です。後部、排気口ダイヤル調整付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途内装、床材の仕上釘打ちに。適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mmセット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、保護メガネ、F型ネイル30・40・50mm×各1000、保護キャップ、ケース材質マガジン:アルミ質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.45~0.68プラグ(取付径)Rc1/4最大使用圧力(MPa)0.8潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×245×55
  • エア軸付砥石グラインダセット パオック

    エア軸付砥石グラインダセット

    パオック
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    幅広い種類の研磨作業に便利です。
    種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)84プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
  • エアタッカ パオック

    エアタッカ

    パオック
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
  • エアタッカ パオック

    エアタッカ

    パオック
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
  • ブロワ パオック

    ブロワ

    パオック
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
    用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
  • エアダスタ 100mm パオック

    エアダスタ 100mm

    パオック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
  • 8PCSエアダスタセット パオック

    8PCSエアダスタセット

    パオック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
    セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール寸法(mm)約150×150×30最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)約140接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
  • ラバーエアダスタ パオック

    ラバーエアダスタ

    パオック
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)186×140×25本体質量(g)約150接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4適合流体空気
  • 軽量エアインパクトレンチ パオック

    軽量エアインパクトレンチ

    パオック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。
    用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
  • 二次元バイス パオック

    二次元バイス

    パオック(14件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。
    用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
  • アルミ製スペアタンク パオック

    アルミ製スペアタンク

    パオック
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ製で錆びにくく、 4.2kgと軽量なので移動もラクにできます。・エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。・ポータブル設計で持ち運びに便利です。・ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途・エアコンプレッサで圧縮されたエアを一時的に貯蔵することで安定したエアを供給するとともに、使用するエアツールの使用可能時間を伸ばすことができます。
  • スポットクーラーツインダクト パオック

    スポットクーラーツインダクト

    パオック
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.9kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。2方向に効率的に冷風を送るツインダクト採用。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。
    用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト×2、冷風ダクト用エルボ×2、ドレンホース1.2仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)1050(50Hz)、1220(60Hz)本体寸法(mm)390×876×430本体質量(g)34000定格電流(A)11.8(50Hz)、12.3(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.87/0.97kW)冷媒封入量(g)450冷房能力(kW)2.6(50Hz)、2.9(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
  • スポットクーラー シングルダクト パオック

    スポットクーラー シングルダクト

    パオック
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.5kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。冷やしたい場所に向けて自由に調整可能なフレキシブル冷風ダクト付き。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。
    用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト、冷風分散口、ダクト用エルボ、ドレンホース65cm仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)730(50Hz)、860(60Hz)本体寸法(mm)390×860×430本体質量(g)32000定格電流(A)8.5(50Hz)、8.8(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.72/0.81kW)冷媒封入量(g)380冷房能力(kW)2.2(50Hz)、2.5(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
  • 組立済み 卓上ボール盤 パオック

    組立済み 卓上ボール盤

    パオック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    組立不要!届いてすぐに使用できる組立済みの卓上ボール盤です。ベルトの位置を調整し、回転速度の変更が可能です。
    用途各種軟金属・木材・樹脂等の穴あけ加工作業に。付属品送りハンドル×3、ドリルバイス、六角棒レンチ(3、4)、チャックハンドル、ドリルバイス固定セット一式質量(kg)本体:約15、ドリルバイス:約1.2径(Φmm)チャッキング可能:1.5~13定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)約105角度(°)テーブル傾斜:左右45テーブル寸法(mm)約160×160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220穴あけ能力(mm)鉄工:Φ8、木工:Φ24電源コード(m)約1.6ベース寸法(mm)約185×295回転速度(min-1[r.p.m])【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140定格時間(分)15最大ストローク(mm)約50本体高さ(mm)約580振り(mm)約210距離約255(チャック先端からベースまでの最大)、約170(チャック先端からテーブルまでの最大)ドリルチャックB16
  • 小型高圧洗浄機 パオック

    小型高圧洗浄機

    パオック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    頑固な汚れを水の力でスッキリ落とす、小型・軽量の家庭用高圧洗浄機です。最大許容吐出圧力10.5MPaのパワフルな洗浄力で、泥汚れやコケ、黒ずみを洗浄します。軽量4kgでコンパクトなので女性でも持ち運びしやすく、収納場所にも困りません。ガンやホースを本体にすっきり収納ができます。組立工具不要&ワンタッチ接続!水道に接続するだけで簡単にお使いいただけます。付属ノズルで高圧水を直噴(ストレート)、拡散(扇状)に切替できるので便利です。洗車や外壁、玄関、ベランダ、駐車場、網戸など幅広い場所の清掃に活躍します。少ない水で汚れを落とすため、節水にもつながり経済的です。オプションの「自吸用ホースセット」を組み合わせれば、水道がない場所でもバケツなどから自吸式として給水できます。洗車に便利な「フォームガン」や「延長高圧ホース」など豊富なオプションパーツをご用意しております。
    用途洗車、家の外壁、ベランダ、玄関、網戸、駐車場などの洗浄に。付属品ガン、接続ランス、バリオジェットノズル、給水用オスカプラ、高圧ホース5m、給水ホース、ホースバンド、ノズルクリーナーピン材質本体:PP定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5方式【取水】水道直結/自吸本体寸法(mm)W358×H250×D240本体質量(g)4000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400常用吐出圧力(MPa)7騒音値(dB)92最大吐出圧力(MPa)10.5吐出水量(L/min)(常用)5.5防塵防水性能IPX5最大吐出水量(L/min)6.5定格時間(時間)1
  • 電動草刈機EWC-100V用 替刃 パオック

    電動草刈機EWC-100V用 替刃

    パオック
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。
    用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃