絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(86)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(701)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(402)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- スリーボンド(322)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(291)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(212)
- ブランドをもっと見る

エアグリースガン
パオック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm容量(mL)手詰め600、カートリッジ400使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60先端径取付:Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.98空気消費量(L/min)1.1寸法(Φ×mm)油筒:60×290最大吐出圧力(MPa)25プラグ取付径:Rc1/4適合グリースちょう度1-2号危険物の類別非危険物適合ニップルA型、B型、C型グリース取付口径:9/16-12UNC
ハンディレバースプレー
パオック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途液体の吹き付けに材質ポリスチレン全長(mm)70色白容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)101全幅(mm)130目盛(mL)50使用流体液体危険物の類別非危険物