カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(3,832)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,109)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,601)
- TRUSCO(12,400)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,666)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- パオック
- 4ページ目
4ページ目: パオックのすべての商品

スポットクーラーツインダクト
パオック¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.9kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。2方向に効率的に冷風を送るツインダクト採用。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト×2、冷風ダクト用エルボ×2、ドレンホース1.2仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)1050(50Hz)、1220(60Hz)本体寸法(mm)390×876×430本体質量(g)34000定格電流(A)11.8(50Hz)、12.3(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.87/0.97kW)冷媒封入量(g)450冷房能力(kW)2.6(50Hz)、2.9(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
スポットクーラー シングルダクト
パオック¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.5kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。冷やしたい場所に向けて自由に調整可能なフレキシブル冷風ダクト付き。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト、冷風分散口、ダクト用エルボ、ドレンホース65cm仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)730(50Hz)、860(60Hz)本体寸法(mm)390×860×430本体質量(g)32000定格電流(A)8.5(50Hz)、8.8(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.72/0.81kW)冷媒封入量(g)380冷房能力(kW)2.2(50Hz)、2.5(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
組立済み 卓上ボール盤
パオック¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷組立不要!届いてすぐに使用できる組立済みの卓上ボール盤です。ベルトの位置を調整し、回転速度の変更が可能です。用途各種軟金属・木材・樹脂等の穴あけ加工作業に。付属品送りハンドル×3、ドリルバイス、六角棒レンチ(3、4)、チャックハンドル、ドリルバイス固定セット一式質量(kg)本体:約15、ドリルバイス:約1.2径(Φmm)チャッキング可能:1.5~13定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)約105角度(°)テーブル傾斜:左右45テーブル寸法(mm)約160×160定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220穴あけ能力(mm)鉄工:Φ8、木工:Φ24電源コード(m)約1.6ベース寸法(mm)約185×295回転速度(min-1[r.p.m])【50Hz】620、920、1280、1750、2620 【60Hz】740、1100、1530、2100、3140定格時間(分)15最大ストローク(mm)約50本体高さ(mm)約580振り(mm)約210距離約255(チャック先端からベースまでの最大)、約170(チャック先端からテーブルまでの最大)ドリルチャックB16
小型高圧洗浄機
パオック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷頑固な汚れを水の力でスッキリ落とす、小型・軽量の家庭用高圧洗浄機です。最大許容吐出圧力10.5MPaのパワフルな洗浄力で、泥汚れやコケ、黒ずみを洗浄します。軽量4kgでコンパクトなので女性でも持ち運びしやすく、収納場所にも困りません。ガンやホースを本体にすっきり収納ができます。組立工具不要&ワンタッチ接続!水道に接続するだけで簡単にお使いいただけます。付属ノズルで高圧水を直噴(ストレート)、拡散(扇状)に切替できるので便利です。洗車や外壁、玄関、ベランダ、駐車場、網戸など幅広い場所の清掃に活躍します。少ない水で汚れを落とすため、節水にもつながり経済的です。オプションの「自吸用ホースセット」を組み合わせれば、水道がない場所でもバケツなどから自吸式として給水できます。洗車に便利な「フォームガン」や「延長高圧ホース」など豊富なオプションパーツをご用意しております。用途洗車、家の外壁、ベランダ、玄関、網戸、駐車場などの洗浄に。付属品ガン、接続ランス、バリオジェットノズル、給水用オスカプラ、高圧ホース5m、給水ホース、ホースバンド、ノズルクリーナーピン材質本体:PP材質(本体)PP定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5方式【取水】水道直結/自吸本体寸法(mm)W358×H250×D240本体質量(g)4000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400常用吐出圧力(MPa)7電源コード(m)5騒音値(dB)92最大吐出圧力(MPa)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×240×250最高許容圧力(MPa)10.5給水方式水道直結/自吸吐出水量(L/min)常用:5.5防塵防水性能IPX5防水性IPX5最大吐出水量(L/min)6.5定格時間(時間)1
電動草刈機EWC-100V用 替刃
パオック¥759税込¥8351個翌々日出荷電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。用途電動草刈機EWC-100V用の金属2枚刃の替刃です。適合機種EWC-100V種類【替刃】金属2枚刃
多用途集じん機MV65-PA用 ホイール
パオック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに適合機種MV65-PA材質本体:PVC寸法(mm)Φ145×50本体質量(g)220
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)
パオック¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)
パオック¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール長さ(m)1.8本体質量(g)1300寸法(Φmm)110内径(mm)97
多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグに適合機種MV65-PA材質本体:ビニール寸法(mm)510×800容量(L)65本体質量(g)75
多用途集じん機MV65-PA用 上袋兼ダストバッグ用バンド
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグ用バンドに適合機種MV65-PA材質本体:スチール寸法(mm)Φ320×30本体質量(g)140
多用途集じん機MV65-PA用 ホース連結アタッチメント
パオック¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用ホース連結アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS本体質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×75×120
多用途集じん機MV65-PA用 上袋
パオック¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋です。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋に適合機種MV65-PA材質本体:不織布寸法(mm)Φ330×650容量(L)65本体質量(g)210
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)
パオック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
多用途集じん機MV65-PA用 異径アタッチメント一式
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントです。70mm用、45mm用、40mm用、35mm用の4種のホース径に対応します。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用異径アタッチメントに適合機種MV65-PA材質本体:ABS寸法(mm)Φ100×70、Φ64×60、Φ52×50、Φ45×40本体質量(g)150
多用途集じん機MV65-PA用 プロペラ
パオック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラです。用途多用途集じん機MV65-PAの交換用プロペラに適合機種MV65-PA材質本体:ナイロン本体質量(g)375寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×80×230
多用途集じん機
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷お持ちの木工用電動工具に取り付けて集じんシステムの構築ができます。木くずの飛散を防止するので作業後の掃除が簡単です。用途強力な風圧を使い、吸引した木くずや粉じんの集塵に。付属品サクションホース(Φ70mm、Φ45mm)×各1、サクションホース用バンド(Φ70mm、Φ45mm)×各2、異径アタッチメント(Φ70mm、Φ45mm、Φ40mm、Φ35mmホース用)×各1適合電動工具APM-330PA、SMS-190T、MS-190PA材質本体/PP定格電圧(V)AC100本体質量(g)18500定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550吸込仕事率(W)約280/340電源コード(m)1.6絶縁方式基礎絶縁運転音(dB)85真空度(kPa)最大1.5ダストバッグ容量(L)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約910×1550×530
エアリベッタ用ノーズピース
パオック¥599税込¥6591個翌々日出荷エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。用途エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/機械構造用炭素鋼入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダ用ナット・ワッシャ
パオック¥379税込¥4171個翌々日出荷ディスクグラインダ用の交換ナット・ワッシャです。用途ディスクグラインダ用の交換ナット・ワッシャに適合機種DG-100SPA、DGSC-ST材質本体/機械構造用炭素鋼
卓上丸ノコ用カーボンブラシ
パオック¥969税込¥1,0661個翌々日出荷卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシです。用途卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシとして適合機種MS-190PA材質本体/カーボン本体質量(g)1.8サイズ(mm)6×8.5×12入数(個)2
コンプレッサ兼用圧力計・レギュレータ
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)です。用途コンプレッサ兼用の圧力計(レギュレータ)に適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径R1/8本体寸法(mm)W41×H41×D39本体質量(g)26目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0-1.2
ESG-550用塗料タンク
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用塗料タンクです。用途電動スプレーガンESG-550の塗料タンク交換用に適合機種ESG-550材質本体/高密度ポリエチレン容量(mL)800本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×125×113RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルセット
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用エアフィルタ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用エアフィルタです。用途電動スプレーガンESG-550のエアフィルタ交換用に適合機種ESG-550材質本体/合成樹脂本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×49×8RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ニードル交換スパナ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。用途電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに適合機種ESG-550材質本体/スチール全長(mm)65本体質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×65×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルパッキン
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルパッキンです。用途電動スプレーガンESG-550のノズルパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)0.5寸法(外径×内径×厚さ)(mm)16.2×11.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
ESG-550用ノズルクリーナ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用ノズルクリーナです。用途電動スプレーガンESG-550のノズル穴清掃用に適合機種ESG-550材質本体/ステンレス軸径(Φmm)0.8全長(mm)70径(Φmm)【指かけ】14.5本体質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
ACドリルドライバ用カーボンブラシ
パオック¥669税込¥7361個翌々日出荷ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシです。用途ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシとして適合機種AC-280DD材質本体/カーボン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×9入数(個)2
メインブラシ
パオック¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷RS920Pro用のメインブラシです。用途RS920Pro用のメインブラシとして適合機種RS-920Pro材質本体/PP、ブラシ/PP本体質量(g)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×235×2335
SMS-190T用チップソー
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。用途スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。適合機種SMS-190T本体寸法(mm)外径190×内径20×刃厚2.0本体質量(g)270刃数(p)72最高使用回転速度(min-1)5800
エアフライヤー
パオック¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷揚げる、焼く、解凍まで、初心者でも簡単に調理可能です。余分な油が落ちてカロリーや脂肪分を抑えられるので、ヘルシー&美味しさアップ。市販の天ぷらやフライドポテト、唐揚げなどを温め直してサクサクジューシーに!。食卓に置いても場所を取らないコンパクトサイズ。見た目もサイズも生活にちょうどいいシンプルデザインです。温度・時間はダイヤルを回すだけの簡単操作!難しい設定不要で迷わずお使いいただけます。取り外し可能なバスケットとプレートは水洗いOKで丸ごとサッと洗えるので清潔を保てます。簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。用途油を使わずに揚げ物が作れる卓上フライヤー、電気フライヤー、ノンフライヤーとして。揚げ物やお惣菜の温め直しに。仕様温度調整(℃):80~200材質本体/ポリプロピレン、バスケット・プレート/スチール(シリコン樹脂塗装)容量(L)バスケット:1.3(プレート有り、MAXまで)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅210×奥行280×高さ280本体質量(g)2300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)950電源コード(m)1タイマー最大60分
ホットサンドメーカー ハーフ
パオック¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷プレートは着脱式で簡単に取り外せるので、使用後は丸洗い可能で清潔に使えます。フッ素樹脂塗装により食材がこびりつきにくく、手際よく調理ができます。食パン1枚をそのまま挟めて具材を入れて折りたたむお手軽スタイル。縦置き可能で収納しやすいコンパクトサイズ!一人暮らしや小さなキッチンにもぴったりです。5~8枚切りの食パンをお使いいただけます。簡単レシピ付き。1台でメニューの幅が広がります。用途食パンと具材を入れてホットサンド作りに。材質本体/フェノール樹脂、プレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)165×225×105本体質量(g)830定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500電源コード(m)1.4
ディスクグラインダ用カーボンブラシ
パオック¥679税込¥7471個翌々日出荷変速ディスクグラインダDGSC-ST用のカーボンブラシです。用途変速ディスクグラインダDGSC-ST用のカーボンブラシに適合機種DGSC-ST材質本体/カーボン寸法(mm)8×5×15入数(個)2
コンプレッサSOL-2039用ホイールセット
パオック¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。用途SOL-2039静音コンプレッサシリーズ専用のホイールセットです。適合機種SOL-2039材質(本体)PVC
MOL-0405PA用エアフィルタ
パオック¥459税込¥5051個翌々日出荷MOL-0405PA専用のエアフィルタです。用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
エンジンクリーナ
パオック¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
AC-280DD2用カーボンブラシ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
ACドリルドライバ
パオック¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
パイプカッタ
パオック¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。切り粉を出さずに切断できます。バリ取りカッター付です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5本体質量(g)275適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0切断厚(mm)最大2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34
グリップオンソケット
パオック¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
テーブルソー用角度ゲージ
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応