3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。 適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合 pH8.5(23±5℃) 密度(g/cm3)1.125(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

6年対応の長寿命クーラント・濃縮タイプ。 ノンアミンの有機酸系防錆剤を配合することで、あらゆる金属に対し優れた防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-10~-48/20~60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率20~60%(ただしスーパークーラントの場合40~60%) 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。 pH8.7 密度(g/cm3)1.126(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤシマ化学CAR COOL クーラント補充液
エコ商品
クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液 タイプ希釈不要 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。 pH8.8 密度(g/cm3)1.052(20℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)