242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルロー付けバイト
形状外径削り用 幅(mm)25 全長(mm)160 高さ(mm)25 メーカー従来品番36-4
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト
適合チップひし形35° クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手右[R] 切込み角度(°)95 材質(シャンク) オフセットあり 頂角(°)80 逃げ角(°)0
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途中径一般用。 勝手右[R] 材質(シャンク) オフセットあり インサート厚さ(mm)4.76 逃げ角(°)0
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径倣い加工。 勝手右[R] クランプスクリューオン式 切込み角度(°)93 材質(シャンク) オフセットあり インサート番号D 頂角(°)55 逃げ角(°)7
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途倣い用。 勝手右[R] 切込み角度(°)93 材質(シャンク) オフセットあり インサート番号D 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)4.76 頂角(°)55 逃げ角(°)0
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径仕上~中切削用。 勝手右[R] クランプスクリューオン式 材質(シャンク) オフセットあり
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径仕上~中切削用。 勝手左[L] クランプスクリューオン式 材質(シャンク) オフセットあり
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径倣い用。 勝手左[L] クランプスクリューオン式 材質(シャンク) オフセットあり
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト
用途内径倣い用。 勝手右[R] クランプスクリューオン式 材質(シャンク) オフセットあり
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート
材質超硬合金:BL130 適合ホルダSPB型
1セット(10個)
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
用途一般旋削・端面・倣い用。 形状インサート:菱形[C] クランプダブルクランプ式 切込み角度(°)95 オフセットあり インサート厚さ(mm)6.35 頂角(°)インサート:80 逃げ角(°)0 FIG1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
仕様スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3 シャンク長(mm)160 適合チップB104 ボルトBH0830R/L 寸法e(mm)- 寸法L2(mm)34.5 スパナLH040 寸法h1(mm)25 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 寸法f(mm)25 敷板STPD322 適合インサートTP□□1603
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ
用途極小径部品加工用。 クランプスクリューオン式 寸法LF(mm)140 適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-70型バイト
クランプシステムレバーロック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ
構造ダブルクランプ プラグXP02 OリングSS060 寸法LF(mm)125 適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m) FIG1
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小径溝用。 首径(mm)9 溝幅(mm)0.74~3.00 勝手なし[N] 最小加工径(Φmm)14 適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□ FIG2
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小~中径用。 最大突切り径(mm)20 FIG1
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
コーナー部のぬすみ加工が可能
用途ぬすみ加工
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途小径溝用。 首径(mm)6 溝幅(mm)0.74~2.00 勝手なし[N] 最小加工径(Φmm)8 適合インサートSSH□ R/L 08□□□□□ FIG1
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途突切り・外径溝入れ/内部給油 全長(mm)125 ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m) 構造クランプオン プラグXP02 レンチLH040 推奨締付トルク(N・m)5.0 適合キャップスクリューBX0520 FIG1
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径深溝入れ・突切り用。 全長(mm)125 クランプクランプオン 給油方式内部給油 FIG1
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト
JIS型超硬バイトです。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
用途外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。 クランプクランプオン FIG1
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。 クランプクランプオン FIG1
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
1セット(5個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。 寸法(mm)刃先位置:0.5 コーティングAC1030U FIG1
1セット(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。 コーティングAC1030U
1セット(5個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)