160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用 全長(mm)40 勝手 クランプダブルクランプ 機能内部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)インサート:5 適合インサートTN□□1604
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用 クランプスクリューオン 機能内部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材種ACR40 材質超硬
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 刃径公差(mm)+0.005/0 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 刃径公差(mm)+0.005/0 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
ハブ加工用サイズ登場!! オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!! 汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 加工穴深さ(l/d)2
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000RS型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSX08080R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 刃数7 質量(kg)1 高さ(mm)50 穴径(Φmm)DCB:25.4 ボス径(Φmm)55 深さ(mm)取付:25 勝手右勝手 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)9.5 刃径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ キー溝深さ(mm)6 半径方向すくい角(°)-20 ボルト径D1(mm)20 ボルト径D2(mm)14
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSXF08080R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 刃数11 質量(kg)0.98 高さ(mm)50 穴径(Φmm)DCB:25.4 ボス径(Φmm)55 深さ(mm)取付:25 勝手右勝手 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)9.5 刃径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ キー溝深さ(mm)6 半径方向すくい角(°)-20 ボルト径D1(mm)20 ボルト径D2(mm)14
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカH型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 長さ(mm)5(LS2) 全長(mm)63 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼 有効長(mm)40 取付ねじサイズM16 取付径(Φmm)17 寸法L11(mm)10(平取部) スパナサイズ(mm)24
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 全長(mm)150 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼 寸法LH(mm)50
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSW08000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)6.4 高さ(mm)12.6 切刃長さ(mm)13 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル 動画あり
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工 材質DLX1700 先端角(°)135 表面処理オーロラコートX(DLCコート)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)