カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(3)
  • Advantech(アドバンテック)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(2,020)
  • Festo(31)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • iiyama(イイヤマ)(13)
  • KTC(26)
  • NAKATAKI(12)
  • NSK(日本精工)(16)
  • omron(オムロン)(30)
  • SIEMENS(38)
  • SMC(18)
  • XP POWER(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • コガネイ(25)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • 三菱電機(9)
  • 小野測器(15)
  • 近藤製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-ms3」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応。VRR対応でティアリング・スタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域パネル。HDR400相当で色鮮やかな映像。高さ調整(130mm)、ピボット、スイーベル(左右各30°)対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2 (120Hz)、DisplayPort 1.4×2 (120Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間メーカー保証。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/2A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:400-530×615×190、縦置き:630-660×363×190コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%解像度3840×2160入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400応答時間(ms)Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR400相当
  • 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
  • 27型/2560×1440/HDMI、DP JAPANNEXT

    27型/2560×1440/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット、スイーベル機能も搭載。HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高 横373-513/縦625-648mm×幅 横615/縦364mm×奥行190mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「140mm」ピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
  • 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌日出荷
    31.5インチWQHD(2560×1440)IPSパネル搭載ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、高精細表示と高い生産性を両立。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域対応。HDR400相当の性能で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で目に優しい。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能にも対応。HDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載。PS5とのWQHD(2560x1440):120Hz接続に対応。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約6.3サイズ31.5型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横470-600/縦735-745×横715/縦426×234、スタンド幅520コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI × 2、DP × 2スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    49インチVAパネルを搭載したDWQHD(5120×1440)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。DWQHDはフルHD(1920×1080)の約3.5倍の高解像度で、WQHDを横に2画面並べたような広大な表示領域を実現します。3000:1の高コントラスト比を持つVAパネルと曲率R1500の49インチ湾曲ディスプレイ、32:9のアスペクト比により臨場感ある映像を楽しめます。最大輝度320cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:94%の広色域に対応。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG:OD時/MPRT)の高速応答速度に対応し、PS5とのWQHD:120Hz接続も可能です。HDR対応で明暗をくっきり表現します。最大100mmの高さ調整と左右各30°のスイーベルに対応。HDMI 2.0×2 (DSC:165Hz)とDisplayPort 1.4×1 (DSC:165Hz)、USB-C×1 (165Hz/最大90W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力と給電をケーブル1本で行えます。KVM、PBP/PIP、LANポートを搭載し、USB-C接続時は有線LAN、映像出力、給電を同時に利用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードに対応。100×100mm VESAマウント対応、3W×2スピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現。120Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。PS5との4K:120Hz接続、VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の性能。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-10°+18°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-490/縦620-630mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「120mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常21省エネ18スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト

    JAPANNEXT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示を実現。175Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。ホワイトカラー採用で、おしゃれな空間やデバイス統一に最適。電源アダプター、ケーブルも白。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域対応。HDR400相当で色鮮やかな映像。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。PS5との4K:120Hz接続に対応。PBP(Picture by Picture)とPIP(Picture in Picture)に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応。Aiクロスヘア機能搭載。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「19V/2.5A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:175Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.1554mm寸法27型消費電力(W)最大50通常40省エネ30スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)50コントラスト比1000:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 99% DCI-P3 89% AdobeRGB 84%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(TFT)USBなし
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (最大65W給電)を搭載。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で眼に優しい。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)2.5サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~42%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×495×180、スタンド幅236出力範囲AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比4000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT2ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAパネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
  • 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載した、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHD(1920×1080)より約1.8倍広い作業領域を実現するWQHDは、高精細な表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。200Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品マニュアル,保証書,VESAネジ,電源アダプタ,電源ケーブル,DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約6サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×715×195、スタンド幅415コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%解像度2560×1440保証期間2年間視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI x 2、DP x 2VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • ゲーミングディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    31.5インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、ゲームもデスクワークも高生産性。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現し、ゲームに最適です。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域対応液晶パネルはHDR400相当の性能で、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。
    表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度2560×1440色(本体)ブラック端子DisplayPort-1、DisplayPort-2、HDMI-1、HDMI-2アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS(ADS)
関連キーワード
1.25-ms3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.25-ms3