シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
補充用ビーズセルタン6日以内出荷
自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキ色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A