239件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクプーリープライヤー HASCOクランクプーリープライヤーHASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。
適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
カムプーリーレンチ HASCOカムプーリーレンチHASCO
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
厚さ(mm)(本体部)9全長(mm)550
ミッションベアリングプーラー HASCOミッションベアリングプーラーHASCO
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト HASCOダブルクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
サークリッププライヤー HASCOサークリッププライヤーHASCO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。 爪部の交換ができます。
最大開口(mm)35
ブーツクランプツール HASCOブーツクランプツールHASCO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
ボールジョイントセパレーター HASCOボールジョイントセパレーターHASCO
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
主に乗用車~小型トラックのタイロットエンド、ロアアームなどに。
ステアリングプーラー HASCOステアリングプーラーHASCO
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
強力型・ステアリングの抜き取り専用プーラー。
適合軽自動車~中型トラック、2本・3本掛け
タイロッドエンドブーツインストーラB HASCOタイロッドエンドブーツインストーラBHASCO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。 内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。 一部のロアーアームブーツにも使用できます。
適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、38、42、45、48外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
スナップリングプライヤーショート HASCOスナップリングプライヤーショートHASCO
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
エルフ用ラバーブッシュインサーター HASCOエルフ用ラバーブッシュインサーターHASCO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
エルフ用ラバーブッシュインサーター。
ラバーブッシュツールセット HASCOラバーブッシュツールセットHASCO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
エルフ用ラバーブッシュツールとエルフ用ラバーブッシュインサーターがセットになりました。
ラバーブッシュツール(エルフ専用) HASCOラバーブッシュツール(エルフ専用)HASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
あの厄介なラバーブッシュが、独自のチャック方式で簡単に押し抜きでき、作業時間が大幅に短縮できます。
適合品番(ブッシュ)8-97374410-0/8-97184699-1
アッパーリングブッシュツール(エルフ専用) HASCOアッパーリングブッシュツール(エルフ専用)HASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用) HASCOベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用)HASCO
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
ホーシングキャップ HASCOホーシングキャップHASCO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。
適合4tフロント用適合リテーナー(Φmm)100~102
ハブボルトインサーター HASCOハブボルトインサーターHASCO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
大型車のハブボルト打ち込みサポートツール。 M20およびM24のJIS規格ホイール用ハブボルト専用です。 ボルトの頭部ではなく、ツバ部を叩けます。
ホイルハブプーラー(大型車用) HASCOホイルハブプーラー(大型車用)HASCO
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
ハブプーラー 2t(5穴)用 HASCOハブプーラー 2t(5穴)用HASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
適合2t車(5穴)~4t車(6穴)
リアホイルハブプーラー HASCOリアホイルハブプーラーHASCO
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
適合4t~大型車リアハブ本体質量(kg)2.4
トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCOトルクレンチ(プリセット・設定トルク型)HASCO
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
トルク調整なしですぐに作業が行えます。
全長(mm)435仕様1/2インチドライブ付属品1/2インチドライブ精度(%)±4差込角(sq.)1/2″(12.7)
ホイールセッティングボルト HASCOホイールセッティングボルトHASCO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズM12×P1.5(2本セット)
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCOフロントホイールベアリングインナーレースプーラーHASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
ベアリングインナーレースプーラー HASCOベアリングインナーレースプーラーHASCO
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
スナップリングプライヤー 日産 HASCOスナップリングプライヤー 日産HASCO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
エアーブレーキチューブリムーバー HASCOエアーブレーキチューブリムーバーHASCO
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
ホイールセッティングガイド HASCOホイールセッティングガイドHASCO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
エアーブレーキチューブリムーバー HASCOエアーブレーキチューブリムーバーHASCO
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCOクランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)HASCO(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
マグネットハブキャップ HASCOマグネットハブキャップHASCO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
プレススタンド本体のみ HASCOプレススタンド本体のみHASCO
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6061
ハブボルト修正機 HASCOハブボルト修正機HASCO
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5115
パイプベンダー HASCOパイプベンダーHASCO
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
キャリパーピストンプーラー(対向型対応) HASCOキャリパーピストンプーラー(対向型対応)HASCO
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-5895
キャリパーインナースクレーパー HASCOキャリパーインナースクレーパーHASCO
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-5894
カムプーリーホールドレンチ HASCOカムプーリーホールドレンチHASCO
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-5900
オイルフィルターレンチ HASCOオイルフィルターレンチHASCO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
インナーナットプーラー HASCOインナーナットプーラーHASCO
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-5964
スクリューソケット HASCOスクリューソケットHASCO
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
ハスコー トルクパワーレンチ HASCOハスコー トルクパワーレンチHASCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380トラスコ品番853-6076質量(kg)8