239件中 201239
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルターレンチ HASCOオイルフィルターレンチHASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
緩め専用工具です。 硬く締まり過ぎたオイルフィルターにも、逆ねじスクリュー刃が食い込み、固着をはがして緩められます。
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605危険物の類別非危険物
オイルシールプーラー HASCOオイルシールプーラーHASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCOディスクブレーキピストン押し込み器HASCO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCOディスクブレーキピストン押し込み器HASCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
ベアリングプーラー HASCOベアリングプーラーHASCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
バルブコッター・ツール HASCOバルブコッター・ツールHASCO
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容VP-939+VP-930
クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCOクランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)HASCO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
クランクプーリー・ホールドレンチ(ホンダ車用) HASCOクランクプーリー・ホールドレンチ(ホンダ車用)HASCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。
適合CP-93HS-17M、CP-93HS-19M
クランクシール・リプレッサー HASCOクランクシール・リプレッサーHASCO
77,980税込85,778
1セット
5日以内出荷
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
クランクプーリーホールドプレート HASCOクランクプーリーホールドプレートHASCO
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個適合ピッチ(mm)54~120
クランクプーリー・プーラー HASCOクランクプーリー・プーラーHASCO
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
クラッチディスク・パイロットシャフト HASCOクラッチディスク・パイロットシャフトHASCO
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
クラッチディスク・パイロットシャフト HASCOクラッチディスク・パイロットシャフトHASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60最高出力(t)約7(安全加重)
ブーツバンドクランパー HASCOブーツバンドクランパーHASCO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
切れ味抜群!簡単に刃が取り外せるので、再研磨することも、そのまま交換もできます。折り返し部の長さを調整してカットもできます。カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、左利き用としても自在に設定できます。
適合バンド幅(mm)10まで
ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCOドライブシャフトブーツチェンジャーHASCO
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
オイルフィルターセパレーター HASCOオイルフィルターセパレーターHASCO(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。
外径(Φmm)58~130(適用オイルフィルター)
ホースバンドプライヤー HASCOホースバンドプライヤーHASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ホースバンド専用プライヤーがついに誕生首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
カップ・ロケット HASCOカップ・ロケットHASCO
19,980税込21,978
1セット(4個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
材質アルミ
ゴムキャップ HASCOゴムキャップHASCO
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
OM-225負圧式ワンマンブリーダー(注文コード:57133058)用補修部品
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
520用ケース圧入ピン HASCO520用ケース圧入ピンHASCO
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。
チャックS HASCOチャックSHASCO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MK-0608用部品
部品番号02
ギアプーラー用爪 HASCOギアプーラー用爪HASCO
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
JH-919用三つ割れチャック HASCOJH-919用三つ割れチャックHASCO
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
適合本体JH-919
油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラー HASCO油圧式スプリングピン・メタルブッシュプーラーHASCO
469,800税込516,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5125
リヤホイールハブプーラー大型車用 HASCOリヤホイールハブプーラー大型車用HASCO
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5120
リアシャフトベアリングプーラー HASCOリアシャフトベアリングプーラーHASCO
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番814-5124
ホイールハブインサーター HASCOホイールハブインサーターHASCO
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5123
ベアリングインナーレースプーラ HASCOベアリングインナーレースプーラHASCO
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
適合4t~大型トラックおよびバスなどトラスコ品番814-5121
プレススタンド HASCOプレススタンドHASCO
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5112
ブイロッドブッシュプーラー HASCOブイロッドブッシュプーラーHASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5128
ハブボルト修正機(大型車用) HASCOハブボルト修正機(大型車用)HASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5116
パイプレアー HASCOパイプレアーHASCO
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5114
トルクロッドブッシュプーラー HASCOトルクロッドブッシュプーラーHASCO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5127
フロントハブツールセット HASCOフロントハブツールセットHASCO
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5113