キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。
ワンタッチで確実なブリーダージョイント。
抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。
ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。
タンク容量(mL)500
付属品ホース(1m)
危険物の類別非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フレキシブルブレーキブリーダータンク
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1
適合軽自動車~2トン車クラス
トラスコ品番471-6451
材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)
寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)
質量(g)605
危険物の類別非危険物
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。
配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。
ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。
接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。
セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)
質量(kg)9.7(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)320×305×245
危険物の類別非危険物
吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
5日以内出荷
関連キーワード