45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型・ステアリングの抜き取り専用プーラー。
適合軽自動車~中型トラック、2本・3本掛け
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷

テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80 最高出力(t)約12(安全加重)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60 最高出力(t)約7(安全加重)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷


1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時) 最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時) 爪の先端厚さ(mm)2 最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
適合4t~大型車リアハブ 本体質量(kg)2.4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67 チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H 適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個 適合外径(Φmm)132~215 適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番823-0669 材質 全長(mm)190 質量(kg)0.32 取付ねじM18×P2.0
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ふそうキャンター用インジェクター抜き取り専用工具です。
用途4P10エンジン用です。
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。 適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511 適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
用途プーリーの抜取作業に 爪の届く長さ(mm)75 最大締付トルク(N・m)30 爪幅(mm)22.5 爪の先端厚さ(mm)2 荷重(kN[t])限界30 適合プーリ(mm)Φ40~90
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

自動車用・各種エアーコンプレッサーの、マグネットクラッチが抜き取れます。 その他、汎用プーラーとしてもご使用いただけます。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用 適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

日野4t車に最適! つば付きブレーキライニング用。ブレーキシュースプリング脱着工具。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ロアボールジョイントの隙間に叩き込む専用テーパー形状です。スライディングハンマーを取り付けて、下方向へ打撃を与えることもできます。アルミのナックルアームにも有効です。
用途軽~普通乗用車のロア、その他のボールジョイント
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

適合4t~大型トラックおよびバスなど トラスコ品番814-5121
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
用途4ton~大型用 対応トラック:4t~大型 適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
用途2~4ton用 対応トラック:2t~4t 適合シャフト径(Φmm)Φ50~109
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷