特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
467件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
    仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)122質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
  • PACKOUT ドリンクホルダー ミルウォーキーツール

    PACKOUT ドリンクホルダー

    ミルウォーキーツール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全てのPACKOUT(TM) 飲料用製品との互換性実現
    適合機種48-22-8382R、48-22-8382B、48-22-8396R、48-22-8396B、48-22-8397R、48-22-8397B、48-22-8394R、48-22-8394B、48-22-8395R、48-22-8395B、48-22-8392R、48-22-8392RX、48-22-8392B、48-22-8392BX、48-22-8393R、48-22-8393RX、48-22-8393B、48-22-8393BX質量(kg)0.04外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×86×18入数(個)1
  • PACKOUT タフバックパック ミルウォーキーツール

    PACKOUT タフバックパック

    ミルウォーキーツール
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    PACKOUT(TM) モジュラーシステムのバックパックシリーズ。1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ。究極な耐久性、優れたデザイン。耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ。背面パッド、チェストストラッ現場での使用に最適な機能満載。高耐久金属ファスナー
    質量(kg)4.7耐荷重(kg)23外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)457×241×508
  • PACKOUT 15インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール

    PACKOUT 15インチタフトートバッグ

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    PACKOUT(TM) モジュラーシステムの15インチトートシリーズ。1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ。究極な耐久性、優れたデザイン
    質量(kg)4.48耐荷重(kg)23外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)457×279×343
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 21mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 21mm

    ミルウォーキーツール
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ21mm(非貫通タイプ)
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 12mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 12mm

    ミルウォーキーツール
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ12mm(貫通タイプ)
  • M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付) ミルウォーキーツール

    M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)

    ミルウォーキーツール
    17,880税込19,668
    1セット
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
    仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30
  • PACKOUT プライヤーラック ミルウォーキーツール

    PACKOUT プライヤーラック

    ミルウォーキーツール
    3,288税込3,617
    1個
    7日以内出荷
    ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:9.07 kg。クイックアクセスバー。ペンチやハサミの収納に最適
    長さ(mm)120.65幅(mm)238.76質量(kg)0.27高さ(mm)88.9可搬質量(kg)9.07
  • PACKOUT タンブラー ブラック(メガ・890mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT タンブラー ブラック(メガ・890mL)

    ミルウォーキーツール
    4,488税込4,937
    1個
    7日以内出荷
    長時間保温保冷が可能な高品質ステンレス製タンブラー。取り付け時、ひねってロックしPACKOUT モジュラーシステム製品と連続可能。マグネットロック式の飲み口によるスムーズな開閉
    幅(mm)上:102、下76容量(mL)890(30oz)高さ(mm)216
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)

    ミルウォーキーツール
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷
    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
    仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
  • 集塵アダプターセット ミルウォーキーツール

    集塵アダプターセット

    ミルウォーキーツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
    セット内容アダプタ3個
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm

    ミルウォーキーツール
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm

    ミルウォーキーツール
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)

    ミルウォーキーツール
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    ホイールナット用インパクトソケット(22mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼グレータイプディープ二面幅(mm)22アンビル1/2" (12.7mm)
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 19mm(黄) ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 19mm(黄)

    ミルウォーキーツール
    1,888税込2,077
    1個
    欠品中
    ホイールナット用インパクトソケット(19mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
    材質クロムモリブデン鋼イエロータイプディープ二面幅(mm)19アンビル1/2" (12.7mm)
  • TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本) ミルウォーキーツール

    TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本)

    ミルウォーキーツール
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷
    金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
    材質カーバイド(超硬)全長(mm)152 (6インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
  • M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツール

    M12 充電式空気入れ

    ミルウォーキーツール
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
  • PACKOUT  エリアライト ミルウォーキーツール

    PACKOUT エリアライト

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    1,400 ルーメンの高輝度出力。3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御。高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)。全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)。取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)。水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能。携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)。持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現。野外使用に適した耐衝撃性の設計。防塵・防水性能
    仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12連続使用時間高:5h、中:9h、低:14光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
  • M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック ミルウォーキーツール

    M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック

    ミルウォーキーツール
    5,588税込6,147
    1個(3本)
    7日以内出荷
    M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
    適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
  • 47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット ミルウォーキーツール

    47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット

    ミルウォーキーツール
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    乾湿両用集塵機アクセサリー
    サイズ47.6 mm(1-7/8”)
  • AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル

    ミルウォーキーツール
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能。使用できる全長は40cm
    適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル

    ミルウォーキーツール
    6,288税込6,917
    1個
    7日以内出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。薄型のピボット式デザインで利便性が向上。360° 旋回する平坦なブラシヘッド。複数の方向に使用できる ピボット式ジョイント。ブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護
    適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
  • 47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース ミルウォーキーツール

    47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース

    ミルウォーキーツール
    10,880税込11,968
    1個
    7日以内出荷
    2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)
    長さ(m)2.7ホース径(Φmm)47.6
  • AIR-TIP ダストコレクターノズル ミルウォーキーツール

    AIR-TIP ダストコレクターノズル

    ミルウォーキーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
    適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
  • 406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール

    406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー

    ミルウォーキーツール
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 FCHS-0G0 JP
    仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56チェーンピッチ(mm)9.5ガイドバー長さ(mm)406
  • M18 陸上ポンプ ミルウォーキーツール

    M18 陸上ポンプ

    ミルウォーキーツール
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
    電圧(V)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363全揚程(m)23本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M18流量(L/min)30吸込全揚程(m)2(最大5.5)吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
  • コアドリル用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    コアドリル用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター。152mm径までのコアビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
    付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
  • SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    SDS MAX用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
    付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セット ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セット

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    専用ケースに収納された1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット10PCSセット
    セット内容1/2インチ(12.7mm)角 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/24mm ディープインパクトソケット、専用収納ケース差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2
  • レシプロソー用 スクレーパーブレード ミルウォーキーツール

    レシプロソー用 スクレーパーブレード

    ミルウォーキーツール
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    SCRAPERシリーズ Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に 再研磨可能な先端部 耐摩耗コーティング済み 高周波焼入れ加工を施したエッジ部 面取り加工された角部 1本入り MADE IN USA
    素材高張力鋼
  • AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI(1本) ミルウォーキーツール

    AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI(1本)

    ミルウォーキーツール
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    木工用AX CARBIDEシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 1本入り MADE IN USA
    厚さ(mm)1.3切断対象釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁素材CARBIDETPI5TPI入数(本)1
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角

    ミルウォーキーツール
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
    タイプ標準タイプ差込角(mm)9.5
  • REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式スティックライト

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
    付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)耐衝撃性能1.8mモードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
  • 406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール

    406mm(16インチ)チェーンソー用チェーン

    ミルウォーキーツール
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    チェーンソー用チェーン 長さ 406mm(16インチ) ガイド 1.1mm ピッチ 9.5mm (3/8インチ) リンク数 56L
    長さ(mm)406(16インチ)ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)リンク数56Lガイド径(mm)1.1
  • M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
    仕様燃料ゲージ、LEDライト最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)最大トルク158Nm無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~2100電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工89(ホルソー使用時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック寸法(mm)最大13質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース長さ(mm)175モーターブラシレスモーターチャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpmライト機能あり(LED)
  • M18 FUEL 339Nm インパクトレンチラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 339Nm インパクトレンチラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL 339Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FUELTM レシプロ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUELTM レシプロ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *質量を10%軽量化(前モデル比) 軽量コンパクト設計 *切断スピード大幅アップ(前モデル比) ストロークの長さを増やすことで生産性が向上します。 鍵なしでのブレード交換が可能
    アズワン品番65-0279-78
  • 80mmスポンジパッド(ホワイト・ソフト) ミルウォーキーツール

    80mmスポンジパッド(ホワイト・ソフト)

    ミルウォーキーツール
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用ソフトスポンジ(ホワイト) 直径約80mm
  • 80mmスポンジパッド(イエロー・ハード) ミルウォーキーツール

    80mmスポンジパッド(イエロー・ハード)

    ミルウォーキーツール
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用ハードスポンジ(イエロー) 直径約80mm
  • REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    <1年保証対象> 自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応 110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射 耐衝撃性・耐環境性レンズ 容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能 付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し) 高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
    質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時)定格電力(W)7.6入力電圧(V)DC5(USB入力)連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5モード拡散モード/スポットモード明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500照射距離(m)155USBタイプ【充電】USBMicro-B端子