特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
466件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
    付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
  • 非導電通線ワイヤー30m ミルウォーキーツール

    非導電通線ワイヤー30m

    ミルウォーキーツール
    ¥27,700税込¥30,470
    1台
    欠品中
    最大引張強度145.2kgの30m非導電通線ワイヤー M18 FPFTフィッシュテープ専用非導電通線ワイヤー ドラム式で簡単取り付け、交換
    寸法(mm)333×335×94質量(kg)3.1ワイヤー長さ(m)30ワイヤ幅(mm)6最大引張強度(kg)145.2
  • M18 FUEL フィッシュテープ ミルウォーキーツール

    M18 FUEL フィッシュテープ

    ミルウォーキーツール
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ユニークな、電動式フィッシュテープ 最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ 純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー) AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減 無断変速トリガー 駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現 ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能
    仕様牽引力:1.1kN寸法(mm)449×335×152質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])37
  • M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット ミルウォーキーツール

    M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット

    ミルウォーキーツール
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッ
    セット内容M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器アズワン品番65-2324-27
  • M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール

    M12 コンパクトブロワー

    ミルウォーキーツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 2スピードセッティング 風量の調整がしやすい無段変速トリガー ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能 ラバー製ノズルで狭いところの作業もラクラク 風量4.9m3/min、風速177 km/h。最大15分の連続作業(6.0Ahバッテリー装着時) 高性能ファンデザインで高風量を生み出す すべてのM12シリーズバッテリー使用可能
    質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~3.5(1速)/0~4.9(2速)電源電圧(V)12風速(km/h)0~128(1速)/0~177(2速)
  • M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機

    ミルウォーキーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *高い吸引力(前モデル比) 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス *他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比) PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現 ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能 *輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比) 前モデルの同製品に比べ低騒音 また、居住空間でも使用可能 騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供
    質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時)集塵容量(L)9.5電源電圧(V)18連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)最大風量(m3/min)1.4吸水量(L)7真空度(kPa)最大11.7運転音(dB)(A)84
  • M18 ヒートガン ミルウォーキーツール

    M18 ヒートガン

    ミルウォーキーツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
    付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
  • MX FUEL 充電器 ミルウォーキーツール

    MX FUEL 充電器

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> CPバッテリー(3.0Ah)の充電時間55分 XCバッテリー(6.0Ah)の充電時間90分 強力冷却ファンが使用後・充電中のMXバッテリーを最適に冷却することでバッテリーの最大のパフォーマンスを引出し、電池の劣化も低減させます 内部の電池の電圧をセル毎に読み取る、モニタリング機能付きで、全ての電池に満遍なく正しい充電を行うことが可能になりました
    質量(kg)3.27充電時間(分)CP203 Battery:55、CP406 Battery:90アズワン品番65-0280-12
  • MX FUEL バッテリー ミルウォーキーツール

    MX FUEL バッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> 90 分間で再充電が可能 より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用 オンボード バッテリー残量ゲージ付き 一体型キャリーハンドル
    種別MX FUEL長さ(mm)269高さ(mm)104バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツール

    MX FUEL コアドリルスタンド

    ミルウォーキーツール
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
    長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
  • MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) ミルウォーキーツール

    MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
    付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' Gアズワン品番65-0279-92穴あけ能力(mm)コアビット152アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
  • M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。
    付属品ケース、リモコン仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5
  • M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール

    M18 バケット作業ライト

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
    仕様ハンズフリー:バネ式クリップ質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)35連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP54モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモードアズワン品番65-0279-85適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
  • M18 ワークライト ミルウォーキーツール

    M18 ワークライト

    ミルウォーキーツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載 2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載 2200 lmのエリアライト搭載 1000 lmのタスクライト搭載 壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き 最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載 ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
    質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)23.4連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24モード高/中/低アズワン品番65-0279-82適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
  • M12 アンダーフードライト ミルウォーキーツール

    M12 アンダーフードライト

    ミルウォーキーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm) 車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き 最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面 柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用) 2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間 幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き ステンレス製のフック付きライトバー搭載 頑丈な航空機用アルミフレームを使用 耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
    仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)10.8連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8防塵防水性能IP54モード高/低アズワン品番65-0279-66適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
  • WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6TPI(1本) ミルウォーキーツール

    WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6TPI(1本)

    ミルウォーキーツール
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    解体用 WRECKER CARBIDEシリーズ 6TPI 主な切断対象:設備解体等 1本入り MADE IN USA
    厚さ(mm)1.3切断対象設備解体等素材CARBIDETPI6TPI入数(本)1
  • WOOD 木工用レシプロソーブレード 6TPI 229mm (5本パック) ミルウォーキーツール

    WOOD 木工用レシプロソーブレード 6TPI 229mm (5本パック)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(5本)
    7日以内出荷
    木工用 WOOD/NAILシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類 5本入り
    厚さ(mm)1.3全長(mm)229切断対象釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類素材BI-METALTPI5TPI入数(本)5
  • 防振グローブ 耐切創カットレベル4 Mサイズ ミルウォーキーツール

    防振グローブ 耐切創カットレベル4 Mサイズ

    ミルウォーキーツール
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    EN388 カットレベルD(ANSI/ISEA 105 カットレベル4相当)。ニトリル背抜きコーティング。手のひらのフォームパッドにより、振動する工具の使用時に快適。18ゲージ素材を使用し、手の操作性(柔軟性)を向上。ナックル保護:手の甲のパッドにより指関節部分を保護。親指と指の間に補強されたニトリルコーティングを施し、耐久性を向上。SMARTSWIPE(TM)対応の手のひらおよび指先で、手袋を外さずにタッチスクリーン操作が可能。欧州規格の耐切創保護認証取得:EN ISO 21420、EN388:2016(4X42D)、EN 407(X1XXXX)、UKCA。おすすめ用途:コンクリート掘削、研削、研磨、切断 または、DIY、石工、解体、農業など。防振+耐切創のダブルプロテクション
    サイズMサイズ(cm)(手囲い)23-24
  • 防振グローブ 耐切創カットレベル4 Lサイズ ミルウォーキーツール

    防振グローブ 耐切創カットレベル4 Lサイズ

    ミルウォーキーツール
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    EN388 カットレベルD(ANSI/ISEA 105 カットレベル4相当)。ニトリル背抜きコーティング。手のひらのフォームパッドにより、振動する工具の使用時に快適。18ゲージ素材を使用し、手の操作性(柔軟性)を向上。ナックル保護:手の甲のパッドにより指関節部分を保護。親指と指の間に補強されたニトリルコーティングを施し、耐久性を向上。SMARTSWIPE(TM)対応の手のひらおよび指先で、手袋を外さずにタッチスクリーン操作が可能。欧州規格の耐切創保護認証取得:EN ISO 21420、EN388:2016(4X42D)、EN 407(X1XXXX)、UKCA。おすすめ用途:コンクリート掘削、研削、研磨、切断 または、DIY、石工、解体、農業など。防振+耐切創のダブルプロテクション
    サイズLサイズ(cm)(手囲い)25-26
  • 一眼型セーフティーグラス?クリア ミルウォーキーツール

    一眼型セーフティーグラス?クリア

    ミルウォーキーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    曇り止めコーティング。長時間でも快適なテンプルアーム?。安全規格、ANSI/ISEA Z87.1 (+) - 2020。ノーズパッド取り外し可能 (別売りはありません)?。一眼型の広視野レンズ?。防キズコーティング
    付属品マイクロファイバー巾着
  • 一眼型セーフティーグラス スモーク ミルウォーキーツール

    一眼型セーフティーグラス スモーク

    ミルウォーキーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    曇り止めコーティング。長時間でも快適なテンプルアーム?。安全規格、ANSI/ISEA Z87.1 (+) - 2020。ノーズパッド取り外し可能 (別売りはありません)?。一眼型の広視野レンズ?。防キズコーティング
    付属品マイクロファイバー巾着
  • 耐切創レベル1 冷感アームカバー 40cm ミルウォーキーツール

    耐切創レベル1 冷感アームカバー 40cm

    ミルウォーキーツール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    耐切創レベル1、EN 388:2016。熱中症対策+擦り傷対策で夏季での日常の安全対策。30秒ほど水に浸して絞って冷感をアクティベート。2時間ほど継続の冷感も繰り返し使える。UPF 50+ の紫外線防護:乾いた状態でも日焼け対策。耐切創レベル1で軽い擦り傷や切り傷から腕を護る。洗濯可能。伸縮性に優れた生地のワンサイズ展開。15ゲージの編地
    寸法(cm)40
  • PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ― ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ―

    ミルウォーキーツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    引き出しを分割し、内部収納を最適化。アタッチメントを2つを取り付け可能。耐衝撃ポリマー製。対応品番:48-22-8442 / PACKOUT(TM) 引き出し収納 2段 (引き出し両方に取り付け可能)。対応品番:48-22-8447 / PACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 (引き出しの深い方に取り付け可能)
    質量(kg)0.14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×320×31適合品番48-22-8442(PACKOUT(TM) 引き出し収納 2段)、48-22-8447(PACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段)
  • PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ― ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ―

    ミルウォーキーツール
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    コンテナを分割し、内部収納を最適化。アタッチメントを2つ内部に取り付け可能。コンパクトサイズのオーガナイザーを上部に積み重ね可能。耐衝撃ポリマー製。対応品番:48-22-8440 / PACKOUT(TM) コンテナ
    質量(kg)0.42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×332×93適合品番48-22-8440(PACKOUT(TM) コンテナ)
  • PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L)

    ミルウォーキーツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃に優れたポリマー製ボディ。耐荷重 68kg (壁面取り付け時)。金属補強されたマウンティングトラック。クイックアライメントタブにより複数のプレートと接続可能。旧モデルよりも少ない数のネジで固定が可能に。PACKOUT(TM)モジュラーシステムに組み込み可能
    質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×781×30耐荷重(kg)68(壁面取り付け時)
  • PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント

    ミルウォーキーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    大きなツールボックス上部のデッドゾーンを有効活用。トレイ2つ付き。アタッチメント2つがツールボックス内に取り付け可能に。耐衝撃ポリマー製。対応品番:48-22-8427 / PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス。対応品番:48-22-8429 / PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ)。対応品番:48-22-8423 / PACKOUT(TM) ツールボックス XL。対応品番:48-22-8425 / PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ)
    質量(kg)0.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×503×333適合品番48-22-8427(PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス)、48-22-8429(PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ))、48-22-8423(PACKOUT(TM) ツールボックス XL)、48-22-8425 (PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ))
  • PACKOUT(TM) アタッチメント 小物ケース ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) アタッチメント 小物ケース

    ミルウォーキーツール
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    ネジや先端工具など小さいパーツの収納に便利。透明な蓋つきで中が見えやすい、傷つけない。取り外し可能な仕切り付き。仕切りが不要な場合は専用の収納ケースへ。付属品:仕切り×2、アタッチメントベース×2、5mm ボルト×2、六角棒スパナ×1
    付属品仕切り×2、アタッチメントベース×2、5mmボルト×2、六角棒スパナ×1質量(kg)0.48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×292×109耐荷重(kg)11
  • PACKOUT(TM) アタッチメント マグネットケース ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) アタッチメント マグネットケース

    ミルウォーキーツール
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    金属パーツの収納に便利。強力なマグネットトレイ型。透明な蓋つきで中が見えやすい、傷つけない。付属品:アタッチメントベース×2、5mm ボルト×2、六角棒スパナ×1
    付属品アタッチメントベース×2、5mmボルト×2、六角棒スパナ×1質量(kg)0.91寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×292×135耐荷重(kg)11
  • PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース

    ミルウォーキーツール
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    レシプロソーや長めのビットの収納に便利。取り外し可能な仕切り付き。透明な蓋つきで中が見えやすい、傷つけない。裏側にもレシプロソーを一枚収納可能なクリップ付き(12”推奨)。付属品:仕切り×1、アタッチメントベース×2、5mm ボルト×2、六角棒スパナ×1
    付属品仕切り×1、アタッチメントベース×2、5mmボルト×2、六角棒スパナ×1質量(kg)0.43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×292×91耐荷重(kg)11
  • 12mm - 34mm鋼管カッター用交換刃(115mm x 12mm x 24T) ミルウォーキーツール

    12mm - 34mm鋼管カッター用交換刃(115mm x 12mm x 24T)

    ミルウォーキーツール
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    適合機種:M18 FPCS
    適合機種M18 FPCS
  • ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mm x 28mm x 30T) ミルウォーキーツール

    ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mm x 28mm x 30T)

    ミルウォーキーツール
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合機種:M18 FRBCO32
    適合機種M18 FRBCO32
  • PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(ベース) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(ベース)

    ミルウォーキーツール
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    5日以内出荷
    11kg積載可能。既存ツールボックスとカスタマイズ可能。アタッチメントを簡単に取り付け&交換。PACKOUTの金属補強コーナーにしっかり固定。衝撃に強い設計
    質量(kg)0.07耐荷重(kg)11高さ外寸(mm)44長さ外寸(mm)52幅外寸(mm)123
  • PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(トレイ)

    ミルウォーキーツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    使用頻度の高い小物に便利なサイドトレイ。既存ツールボックスとカスタマイズ可能。衝撃に強い設計
    質量(kg)0.44高さ外寸(mm)143長さ外寸(mm)293幅外寸(mm)124
  • 防振グローブ Mサイズ ミルウォーキーツール

    防振グローブ Mサイズ

    ミルウォーキーツール
    ¥4,980税込¥5,478
    1台
    5日以内出荷
    手のひらと指先への防振機能。手のひらの切り込みにより手の可動域が広がり快適性と高い操作性を実現。SMARTSWIPE(TM) 作業中のスクリーンスワイプ対応。擦れやすい箇所への補強により長時間使用に耐える仕様。手首のフィット感を増すことでより快適&安全に使用。汗による不快感を抑える抜群の通気性
    手囲い(cm)23-24
  • M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール

    M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m

    ミルウォーキーツール
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    5日以内出荷
    逆設置で使用可能。コード、本体持ち上げ不要の設。ワイヤレスリモコン:最大使用範囲18.3m。定格荷重1トン(1000キロ)、標準揚程 6m。手動式より、負荷を低減。微調整可能の無段階可変。本体のみの質量は20.9k。コード式電動チェンブロックの1/3の重さ。チェーン収納しやすい付属チェーンバッグ
    質量(kg)20.9電圧(V)18巻上げ速度(m/min)0-2.4m/min最大揚程(m)18.3定格荷重(kg)1000チェーン長(mm)6(18mチェーンに切替可能)
  • PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル(XS・355mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル(XS・355mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ。PACKOUT(TM) 真空製品と互換性あり密封フタ。食洗器使用可
    質量(kg)0.5容量(mL)液体:355高さ外寸(mm)178長さ外寸(mm)79幅外寸(mm)79
  • PACKOUT(TM) ワークマット ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) ワークマット

    ミルウォーキーツール
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    3.8cmのNBRフォームが膝立ち作業時の快適性を保持。擦れ・切り傷・穴あきに強い硬質PACKOUT(TM)ベース。PACKOUT(TM)モジュラーシステムに連結可能
    質量(kg)1.58高さ外寸(mm)58長さ外寸(mm)477幅外寸(mm)340
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトルフタ

    ミルウォーキーツール
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合機種:4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641。持ち運びに便利な大きなハンドル。食洗器対応。漏れ防止密閉フタ。すぐに分解できてお手入れも簡単
    適合機種4932498636、4932498637、4932498638、4932498639、4932498640、4932498641長さ(mm)76幅(mm)76質量(kg)0.13高さ(mm)86
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル(S・740mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル(S・740mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.306容量(mL)液体:740高さ外寸(mm)289長さ外寸(mm)79幅外寸(mm)79
  • PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL) ミルウォーキーツール

    PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL)

    ミルウォーキーツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能。衝撃に強いトライタン樹脂。冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ。食洗器対応
    質量(kg)0.331容量(mL)液体:1005高さ外寸(mm)305長さ外寸(mm)93幅外寸(mm)93