1,961件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別テーパ穴形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別テーパ穴形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別円筒穴形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 軸穴種別テーパ穴形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,734 税込1,907
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロア
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シール有り 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロア
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シールなし 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シール有り 材質高炭素クロム軸受鋼 形状球面外輪 外径形状球面形
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLHC3/5K
仕様両側接触ゴムシール付(低トルク形):LLH 幅(mm)15 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 内部すきま予圧記号C3 グリース5K
1個
619 税込681
3日以内出荷

1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)22 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)60 適合保持器樹脂保持器 すきま記号C3
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
仕様●グリス:L448●シール・シールド形式:ZZ(両側鋼板シールド付)●軸受すき間:C3 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 内径d(Φmm)20 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
829 税込912
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
幅(mm)29 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)55 材質(保持器)樹脂保持器
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)15 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム 幅(mm)14 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)20 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニードルスラストころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形
RoHS
外径D(Φmm)80 幅B(mm)31 内径d(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 開放形
RoHS
仕様内部:普通すきまより大 質量(g)536 外径D(Φmm)120 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1 内径d(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
15日以内出荷

1個
689 税込758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外接円径Ew(Φmm)21 内接円径Fw(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状針状ころ 幅Bc(mm)12
1個
749 税込824
7日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形
RoHS
幅(mm)24 質量(kg)1.3 基本静定格荷重(kN)137 基本動定格荷重(kN)140 呼びNU214EA 寸法Fw(mm)83.5 寸法d1(mm)89.5 外径(mm)125 主要寸法r(最小)(mm)1.5 内径(mm)70 取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)113.5 主要寸法r1(最小)(mm)1.5 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑7100 疲労限荷重Cu(kN)16.7
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形
RoHS
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
材質高炭素クロム軸受鋼 タイプクローズドエンド形 外径D(Φmm)12 幅C(mm)10 内接円径Fw(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 適合内輪IR 5× 8×12 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
449 税込494
3日以内出荷

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ひしフランジ形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状角フランジ形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ピロー形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状狭幅ピロー形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ひしフランジ形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状角フランジ形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ピロー形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状狭幅ピロー形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状狭幅ピロー形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)