曜日別特売

AUTOFITウォータープライヤ

AUTOFITウォータープライヤ - tradAUTOFITウォータープライヤ - tradAUTOFITウォータープライヤ - tradAUTOFITウォータープライヤ - tradAUTOFITウォータープライヤ - tradAUTOFITウォータープライヤ - tradAUTOFITウォータープライヤ - tradAUTOFITウォータープライヤ - trad

がっちり掴む三枚合わせ構造
オートスライドで23段階調節
口幅をオートスライド&オートロック機能
最大口開き50mm、23段階調節
プッシュボタンがなくスリムヘッド
指詰め防止安全ストッパー止めピン付

用途
ガス・水道等の配管作業
自動車・産業機器のメンテナンスに
材質
本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理
全長(mm)
253
質量(g)
約330
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
50
内容量
1個
関連資料:(1.3MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82331868HAW-250
¥4,050
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする