カテゴリ
- 電気材料(22)
- 測定用品(15)
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- 明治(33)
- マースジャパンリミテッド(30)
- コカ・コーラ(21)
- メディアカバーマーケット(19)
- ダイヤトレンド(18)
- Avail(アベイル)(18)
- ブロードウォッチ(17)
- 神戸製鋼(14)
- omron(オムロン)(13)
- ペットアイ(13)
- 京セラ(12)
- サンワサプライ(12)
- ユニ・チャーム(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- クラリオン (Clarion)(11)
- ニュートリー(11)
- キョーリン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「c-ca」の検索結果
特価

BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC50Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷SMAプラグからクリップ変換分岐用。用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
75Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
CCA-9-030
T.SIN(テイシン電機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
CCA-7-010
T.SIN(テイシン電機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC75Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様BNCプラグ両端付きケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷テストリード同軸ケーブル仕様用途通信機・仮配線・模型・教材などの接続。仕様両側シールドクリップM(金メッキ)トラスコ品番471-8241質量(g)87全長(m)1.5コードRG-58A/UケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷バナナ⇔クリップ変換寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102) / メッキ:ICクリップ大はメッキ無し / クリップ中はニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷シールドクリップ分岐型寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥5,398税込¥5,9381本7日以内出荷ケルビンクリップ⇔バナナケーブル寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ケルビンクリップ(C-117-B) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)1500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω