カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: アサヒペンのすべての商品

砂利を固める水性接着剤
アサヒペン¥2,298税込¥2,5281本(1kg)翌々日出荷小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
プロ用障子のり
アサヒペン(14件のレビュー)¥199税込¥2191個(300g)当日出荷枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
油性シルバーペイント鉄部用スプレー
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281本(300mL)翌々日出荷光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。エアゾールなのでタッチアップに便利です。塩害に強く、サビの発生を防ぎ、長時間鉄製品を守ります。日光や雨に強い美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。用途扉・門扉・フェンス・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品仕様●冬季乾燥時間(約時間):6~10●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上・冬期/2日以上●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●夏季乾燥時間(約時間):3~5時間色シルバー容量(mL)300塗り面積(m2)1本あたり:0.6~0.9※タタミ0.4~0.5枚分標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量90mL光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアルミニウムペイント
つぎ柄伸縮タイプ 1200mm
アサヒペン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷天井や床の塗装が楽にできます全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
油性高耐久アクリルトタン用α
アサヒペン(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1缶(1.6kg)ほか当日出荷から3日以内出荷サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)使用場所屋外用成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
バケット用しごきネット
アサヒペン(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3枚)当日出荷別売の専用容器で更に作業効率UP!用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤
アサヒペン(1件のレビュー)¥649税込¥7141本(200mL)当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。仕様初期密着(時間):1~2付属品仕上げヘラ成分水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200硬化時間(時間)最終:24~48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工量約60×60cm
水性木材防虫ソート
アサヒペン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(0.7L)ほか当日出荷から翌々日出荷強浸透で木材を長期間守る。安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤。浸透性に優れ、長時間木材を保護します。水性なので取扱いが簡単・低臭用途杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐 土台、根太、根太受、床東、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません)主な用途屋外木部使用場所屋外特性防虫、防腐、防カビ標準重ね塗り回数(回)2光沢ツヤ消し塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:1~2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
アスペンSスプレー マーキング
アサヒペン(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。仕様ノンフロン乾燥時間(分)(夏期)10~20、(冬期)20~40ノズル丸吹きノズル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヤニ・アクどめシーラー
アサヒペン(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個(1L)ほか当日出荷カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。色白主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
せんい壁砂壁おさえ
アサヒペン(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個(2L)ほか当日出荷せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。用途せんい壁、砂壁。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水使用場所屋内用色透明主な用途紙危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
油性ツヤ復活クリヤコート
アサヒペン¥2,798~税込¥3,078~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面色クリヤ使用場所屋内外特性ツヤ出し、耐候標準重ね塗り回数(回)1光沢あり塗膜状態仕上がり:透明塗料タイプアクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ワークペールEX 本体
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。仕様18L型(満注時:約20.5L)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
水性 ウッドリフォームペイント
アサヒペン(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(200mL)ほか当日出荷から翌々日出荷水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。 1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。 紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。用途屋内外の木部・木製品主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、防藻剤、防腐剤、防虫剤、はっ水剤、紫外線吸収剤、水主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性防カビ、防藻、防腐、防虫、はっ水、紫外線吸収標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:1~3、冬期:2~5
PCスタンダードハケ 油性用
アサヒペン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプふすま紙
アサヒペン(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷から3日以内出荷裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8材質紙・ポリプロピレン粘着剤アクリル系樹脂不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙RoHS指令(10物質対応)対応
水性コンクリートフロア防水塗料
アサヒペン(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1缶(1.6L)ほか当日出荷から3日以内出荷ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)。下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2油性 or 水性水性塗回数標準:2光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性使用場所屋内/屋外乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面仕上塗膜:不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物
UV接着補修
アサヒペン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(5g)当日出荷瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着材質アクリル系樹脂硬化時間10秒
スリム万能ローラーバケセット
アサヒペン¥499税込¥5491セット当日出荷スリムサイズで作業がラクラク!。スリムタイプなので、せまい所から広い所まで塗れる、手軽で便利なローラーバケセットです。広い面の塗装、コーナー部の塗装、入隅部の塗装などに。入隅部の塗装は、ローラーバケの先端を使って塗装するときれいに塗れます。用途水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)サイズ(mm)100セット内容ローラーカバー、ハンドル、ローラートレイ材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン主な用途塗装用
プラスチック用プライマー(ハケ塗り)
アサヒペン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(200mL)当日出荷今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用色クリヤ主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ使用場所屋内外アズワン品番65-2073-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
メタルプライマー(ハケ塗り)
アサヒペン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(200mL)当日出荷今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用色クリヤ主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ使用場所屋内外アズワン品番65-2073-33危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
つぎ柄 伸縮タイプ3段式
アサヒペン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
PCローラーバケスペア万能用
アサヒペン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。毛丈(mm)11サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、紙主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
簡単スーパー生のりカベ紙
アサヒペン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
コケ・カビ黒ずみ除去スプレー
アサヒペン¥999税込¥1,0991本(500g)当日出荷即効・強力!。玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!。 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)内容量(g)500液性アルカリ性使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110~150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250~380回スプレー(約600回スプレーできます)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
水性塗料はがし液
アサヒペン¥959~税込¥1,055~1本(100mL)ほか当日出荷刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。成分水、有機溶剤、界面活性剤品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
油性高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。特性耐久・耐摩耗/さび止め光沢ツヤ消し主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品塗回数標準:1油性 or 水性油性仕上塗膜:不透明(下地を隠す)RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料塗り面積(m2)1.1~1.3使用場所屋内/屋外主成分シリコンアクリル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
平筆セット
アサヒペン(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容平筆#8、#12適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。全長(mm)(#8)186、(#12)190毛丈(mm)(#8)13、(#12)16毛材化繊毛毛幅(mm)(#8)7、(#12)11RoHS指令(10物質対応)対応
強力らくがき落とし
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.5L)ほか当日出荷から3日以内出荷スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。主成分アルコール類、リモネンタイプハケ塗りタイプ主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー
アサヒペン(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(0.8L)ほか当日出荷水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。色ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
超透明すきま補修材スーパークリア
アサヒペン¥499税込¥5491個当日出荷水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水質量(g)117寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・柔軟性