70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全君 友定建機

    安全君

    友定建機
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
    用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
  • つまーるDタイプ18MM 友定建機

    つまーるDタイプ18MM

    友定建機
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
    用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0804長さ(mm)【口形状】82幅(mm)【口形状】18全長(mm)660質量(g)740外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。 。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。 。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
    用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途無収縮モルタル・1:3モルタル
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
    用途グラウト材・レベリング材
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途無収縮モルタル・1:3モルタル
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途低粘度~モルタルまでの汎用タイプ
  • ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V 友定建機

    ハンドミキサー ダブルハンドルタイプ 100V

    友定建機
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップ。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用可能。
    用途グラウト材・レベリング材
  • L・Sスパイクスリッパー 友定建機

    L・Sスパイクスリッパー

    友定建機
    26,980税込29,678
    1セット(5足)
    7日以内出荷
    土間作業に。ピン4本(片足)設計で穴の後処理がしやすくなりました。
    用途モルタルSL用に。トラスコ品番130-1773幅(mm)160高さ(mm)60/ピン:55・40質量(g)1080.0奥行(mm)310
  • フィニッシュブレードTW-75F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-75F

    友定建機
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMN-75G交換ブレードトラスコ品番851-0814寸法(mm)152×310質量(g)880.0
  • フィニッシュブレードTW-60F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-60F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
  • ハンドミキサー TL-11F 友定建機

    ハンドミキサー TL-11F

    友定建機
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
  • ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機

    ハンドミキサー(無段変速タイプ)

    友定建機
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
  • コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ 友定建機

    コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ

    友定建機
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
    用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
  • 土間仕上げ用マシンハンドトロウェル 友定建機

    土間仕上げ用マシンハンドトロウェル

    友定建機
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
    用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。トラスコ品番851-0792質量(kg)10爪数4枚直径(mm)790
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
  • アルミならしトンボ 友定建機

    アルミならしトンボ

    友定建機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(2本)
    翌日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途接地面が小さく、楽に土間ならしができますトラスコ品番851-0798材質アルミ質量(kg)1.7アズワン品番64-8713-16寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)作業幅(mm)1200
  • ペーパーパック(エスカルゴ用) 友定建機

    ペーパーパック(エスカルゴ用)

    友定建機
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    高性能紙パック、通気性が良く粉じんをもらしにくい設計です。
    用途エスカルゴ交換用紙パックトラスコ品番471-8852寸法(mm)190×5×250質量(g)90
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • 内羽根PBM2NR 友定建機

    内羽根PBM2NR

    友定建機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PBM2NR用消耗品です。
    用途PBM2NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0739材質スチール寸法(mm)190×80×6質量(g)547
  • つまーるDタイプ10MM 友定建機

    つまーるDタイプ10MM

    友定建機
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
    用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0803長さ(mm)【口形状】95幅(mm)【口形状】10全長(mm)660質量(g)750外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
  • ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機

    ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ)

    友定建機
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    金コテ作業が立ったままの姿勢で、楽に能率よくできます。従来のHPフレスノに比べ約300g軽量化しています。
    用途防水、レベリング下のコンクリート金コテ作業、張り物下のコンクリート仕上作業、トップコート仕上作業に。長さ(mm)1100~1800奥行(mm)105
  • ツマール(直口 ストレート)標準 友定建機

    ツマール(直口 ストレート)標準

    友定建機
    5,298税込5,828
    1丁
    4日以内出荷
    モルタルガン
    寸法(mm)18
  • 注入ガン ユニオンセット NO.3A 友定建機

    注入ガン ユニオンセット NO.3A

    友定建機
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    注入ガン(グリスガン)部品
  • 注入ガン椀パッキン 友定建機

    注入ガン椀パッキン

    友定建機
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    注入ガン(グリスガン)部品
  • 注入ガン 平パッキン NO.7 友定建機

    注入ガン 平パッキン NO.7

    友定建機
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    注入ガン(グリスガン)部品
  • 注入ガン ノズル 友定建機

    注入ガン ノズル

    友定建機
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    注入ガン(グリスガン)部品
  • ケミカルポンプ用 1液ノズルセット 友定建機

    ケミカルポンプ用 1液ノズルセット

    友定建機
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
  • KG330I 5mmノズル付 友定建機

    KG330I 5mmノズル付

    友定建機
    9,998税込10,998
    1丁
    4日以内出荷
    エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
    付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ