ハンドミキサー
無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。
パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
- 用途
- 各種壁材・吹付材などの練り合わせに。
- 仕様
- ダブルハンドル・スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック
- 寸法(mm)
- 410×210×320
- 質量(kg)
- 4.6
- 定格電圧(V)
- 100
- コード長さ(m)
- 2
- 定格電流(A)
- 13
- 回転数
- 150~300r.p.m/300~650r.p.m(2速+スピード無段変速)
- 内容量
- 1セット
電動工具攪拌機/バイブレーター の新着商品
カテゴリ


























