D30用キャップストップ岡田装飾金物(11件のレビュー)当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30用ワンタッチランナー岡田装飾金物(19件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30用ランナー岡田装飾金物(10件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
グランドフック岡田装飾金物(29件のレビュー)当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用キャップストップ岡田装飾金物(2件のレビュー)当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用ワンタッチランナーA岡田装飾金物当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D30用継カバー岡田装飾金物(7件のレビュー)当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D30用Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6971材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ハンガー岡田装飾金物(3件のレビュー)当日出荷
のれんシート幅200mm用です。(ハンガー幅は150mm)
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。適合W200用RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
D30カーブレール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30インナージョイント岡田装飾金物(3件のレビュー)当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D30用ジョイント岡田装飾金物(4件のレビュー)当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D25ランナー岡田装飾金物(2件のレビュー)当日出荷
D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D25寸法(mm)カン下:19材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
D40用ランナーA岡田装飾金物(4件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30用ランナーN岡田装飾金物(9件のレビュー)当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番328-5545寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用継カバー岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番282-7174材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
ベンダーレール岡田装飾金物(5件のレビュー)翌々日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
D25キャップストップ岡田装飾金物当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ岡田装飾金物当日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30トラスコ品番824-7945寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式岡田装飾金物当日出荷
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
D40用天井Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40用Sブラケット岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D25レール岡田装飾金物(1件のレビュー)翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応