絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)のすべての商品
特価

25.4sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498税込¥4,9481個欠品中トラスコ品番777-7230質量(g)338寸法L(mm)60差込角(mm)1"(25.4mm)SQ差込角(inch)1(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番811-8627質量(g)20寸法L(mm)33差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqナットツイスター(ディープ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq12角ディープソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)87寸法L(mm)115寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具 スタンダードセット 26ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥299,800税込¥329,7801セット5日以内出荷絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセットしました。一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット 1/4”
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップユニバーサルソケットです。2個のスチールボールがボルトナットをしっかりとつかみ、安心して確実な作業ができます。トラスコ品番578-4236材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレールセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。付属品ソケットレールトラスコ品番811-8292セット内容11点材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ソケット内容2400M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!。狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本
”Z-EAL ソケットレンチ”エントリーセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)。ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3390セット内容11点材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991セット(10個)8日以内出荷差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが13~24mmm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)13~24m迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991セット(10個)8日以内出荷差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)6~12迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピン
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥739税込¥8131セット(10個)4日以内出荷差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)6~12迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。全長(mm)150軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)52寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
Cリング 3/8"(9.5mm)SQ.13mm~24mm用セット 大 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
Z-EALフリーターンクロスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。付属品不織布製専用収納袋質量(g)915寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350差込角(inch)1/2
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14穴角6角差込角(inch)1/4
1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.2
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥429税込¥4721個4日以内出荷1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
1/4"(6.35mm)H トルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スライドソケット 全長45mm 13mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷質量(g)68寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法H(mm)6寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1"(25.4mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm 凸3/4"(19mm)SQ. ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷質量(g)1100寸法L(mm)200差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)86差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法H(mm)34寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷質量(g)210寸法L(mm)74差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付) 15mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個欠品中質量(g)240寸法L(mm)80差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)7寸法H2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット 1.11/16"
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷質量(g)160寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)16寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. インパクトセルフタッピングスクリュー用ソケット(マグネット付) 12mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
貫通マイナスドライバー 軸長150mm No.6
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷質量(g)143寸法L(mm)260寸法H(mm)150寸法T(mm)1.2寸法W(mm)6.5商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥539税込¥5931個当日出荷質量(g)7寸法L(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)H トルクスビット 全長25mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥699税込¥7691個5日以内出荷質量(g)4寸法L(mm)25差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. 6角ソケット 5/8"
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷質量(g)168寸法L(mm)50差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法H(mm)12寸法D1(mm)24.6寸法D2(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. サーフェイスソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応