11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。 仕様リベットレス圧着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。 板厚(mm)0.3
1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝 材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄 仕様ハードトランダム接着 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも簡単です。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 加工フッ素樹脂加工
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 高さ(mm)67 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アローライン工業本焼 万能鏝 0.5mm
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 加工フッ素樹脂加工 中首
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業超細巾 ステン先丸鏝0.3
狭い場所に最適な超細巾の先丸シゴキ鏝です。ハードトランダム接着で背金が取れにくいです。
用途モルタル押え・仕上・補修・修正・上塗り・シゴキ用の鏝。 材質柄部:PP、PVC 幅(mm)70 板厚(mm)0.3
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼万能鏝 極薄0.3
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、仕上げ、補修、修正、上塗り、艶出し、波消し用の鏝。 板厚(mm)0.3
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。 板厚(mm)0.5
1丁ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)