カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](45)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • unitech(17)
  • 三菱マテリアル(11)
  • サンドビック(8)
  • エレコム(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • SMART[自動車用品](4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • オフィスマイン(3)
  • ビックツール(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • リンナイ(3)
  • NOJIMA ENGINEERING(3)
  • イスカル(2)
  • カーメックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucb」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA

    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
  • デスクUSBタップPD20W ELPA

    デスクUSBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード
    色ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • タワー型USBタップPD40W ELPA

    タワー型USBタップPD40W

    ELPA
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    仕様合計:1400Wまで色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用
  • SW付USBタップ3m ELPA

    SW付USBタップ3m

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • モニターUSBタップPD67W 黒 ELPA

    モニターUSBタップPD67W 黒

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード
    色ブラック質量(g)423ポート数Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 9A 合計900Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC3.3-11V 5A 【2ポート以上同時使用時】Type-C1+C2 or C3:45W+20W or 35W+30W Max Type-C2+C3:20W(DC5V 4A) Max Type-C1+(C2+C3):45W+20W(DC5V 4A) Max長さ(cm)22.5コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用
  • 丸型USB タップ4P PD20W ELPA

    丸型USB タップ4P PD20W

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • 平形USBタップPD65W 黒 ELPA

    平形USBタップPD65W 黒

    ELPA
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン。プラグ形状はストレート。断線に強いコード
    色ブラック質量(g)659ポート数Type-A 2ポート / Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max長さ(cm)23コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • ランプレスSW付USBタップ PD20W ELPA

    ランプレスSW付USBタップ PD20W

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
    質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
  • 丸型USB タップ6P PD20W ELPA

    丸型USB タップ6P PD20W

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • スリム回転USBタップPD20W ELPA

    スリム回転USBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
    付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり