カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- Anker(アンカー)(20)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- CIO(23)
- j5 create(32)
- MCO(12)
- StarTech.com(83)
- TogoPower(12)
- Vodaview(12)
- アイネックス(17)
- アドテック(17)
- エアージェイ(13)
- エレコム(85)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- カシムラ(26)
- サンワサプライ(85)
- サンワダイレクト(50)
- ナカバヤシ(15)
- 多摩電子(32)
- ブランドをもっと見る
「usb pd 100w」の検索結果
特価

タワー型USBタップPD40W
ELPA¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。仕様合計:1400Wまで色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用



スリム回転USBタップPD20W
ELPA¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
モニターUSBタップPD67W 黒
ELPA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)423ポート数Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 9A 合計900Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC3.3-11V 5A 【2ポート以上同時使用時】Type-C1+C2 or C3:45W+20W or 35W+30W Max Type-C2+C3:20W(DC5V 4A) Max Type-C1+(C2+C3):45W+20W(DC5V 4A) Max長さ(cm)22.5コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用
平形USBタップPD65W 黒
ELPA¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)659ポート数Type-A 2ポート / Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max長さ(cm)23コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用


丸型USB タップ4P PD20W
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり


丸型USB タップ6P PD20W
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり


ランプレスSW付USBタップ PD20W
ELPA¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート
ELPA¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付色ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB


家具用コンセントUSB
ELPA¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSBx2ポート搭載。PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能。PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できる。 。 USBポートの内Type-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-A:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-C:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート以上同時使用時:DC5V 3.1A 15.5W Maxタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-A 1ポート / Type-C 1ポートコード長さ(m)3口数1個口プラグ形状L型プラグ
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
ELPA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造


SW付USBタップ3m
ELPA¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
SW付USBタップ1m
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防色ホワイト質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
SW付USBタップ1m
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり


SW付USBタップ2m
ELPA¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
リチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器 急速充電 PD最大20W最大20W WH
ELPA¥4,738税込¥5,2121個翌々日出荷従来電池比20%アップの21700充電池使用 PD20WのType-Cポートで入出力対応 AC100/240V対応用途USB PD対応のAC充電器とモバイルバッテリーを合体 小さなデバイスにも対応する低電流モード搭載色ホワイトバッテリー容量(mAh)5000