ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。
仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液
使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
用途住宅用のカーペットとして
材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
材質ガラス
質量(g)約7
外径(Φmm)約2.0~2.2
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。
使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
発光時間(分)約10
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
用途ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
色ブラック
寸法(mm)1000×700
枚数2枚
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
こんなお得な商品も!
養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
様々な場面で使える便利な養生マットです。お引越しや家具の運搬時の荷物を保護します。内装工事現場など作業時のキズ防止にも。農作業などの敷物としても活躍します。車のトランク養生にも便利です。リバーシブルでカラーはブルーとベージュです。
用途荷物の保護 作業時のキズ防止
材質側生地 ポリエステル100% 中 ポリエステル100%
色ブルー
ベアリング入り 調整ゴム付
取り付け手順
1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。
2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。
スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。
ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック
車種17プロフィア・17レンジャー
枚数2枚
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
カーテン交換時の必需品。ランナーの補充に!
変色に強いブラック
用途車内カーテン用ランナー、純正カーテンレール用
色ブラック
適合車種日産UD ビッグサム/ファインコンドル、日野 グランドプロフィア/レンジャープロ
1セット(15個)
¥799
税込¥879
当日出荷
汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能
色ブラック
1枚
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途玄関マットとしてお使いできます
材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂
質量(g)800
長さ(cm)45×75
グリーン購入法適合
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)
厚さ(mm)7
枚数1枚
寸法(cm)5(縁幅)
色(本体)レッド
色(縁)ホワイト
モンブランローズはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1
材質ABS、PP
質量(g)355(アタッチメント含まず)
電源入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2
動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)2000
運転モード強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能
色ブラック
1枚
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm~33mm
その他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。
備考調整ゴム付き
取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)
長さ(mm)60
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
色ブラック
寸法(mm)1200×1000
枚数2枚
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
雅オリジナルの木目調エナメルレザーを使用!ブラウンの木目とブラックの木目の2色展開です。落ち着いたカッコイイ内装に仕上がります!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ