カテゴリ
- 防災用品(17)
絞り込み
ブランド
- TogoPower
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(89)
- エレコム(82)
- カシムラ(43)
- サンワサプライ(40)
- ELPA(27)
- オーム電機(25)
- NEC(23)
- アドテック(14)
- RS PRO(14)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- エスコ(11)
- 多摩電子(11)
- エアージェイ(11)
- Anker(アンカー)(11)
- YAMAZEN(山善)(10)
- サンワダイレクト(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ac-usb-2a」の検索結果
特価

ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh)
TogoPower¥63,455税込¥69,8011台7日以内出荷605Wh・定格600W(瞬間最大1200W)を備えたリン酸鉄リチウム(LiFePO?)搭載モデルで、充電サイクル約3000回の長寿命が特徴のポータブル電源です。7つの出力(AC、USB-A×2、USB-C×2、シガー、ワイヤレス充電)に対応し、多様なデバイスを同時に利用できます。USB-Cは最大100W入力/出力に対応し、約73分でフル充電できる高速充電性能を備えているため、アウトドアや防災用途でも待ち時間が少なく扱いやすいのが魅力です。また、EPS機能により停電時10msで電源切替が可能で、パススルー機能やECOモード、LEDライト&SOS機能など実用的な装備も充実しています。本体は約7.1kgと携帯性と容量のバランスが良く、車中泊・キャンプ・非常用電源として高い実用性を誇ります。仕様シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)7.1容量605Wh(189000mAh)外形寸法(mm)230×168×229出力【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W交流出力100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W
ポータブル電源 INFINITY330(330W/320wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥51,800税込¥56,9801台7日以内出荷320Wh・定格330W(瞬間最大660W)を備えた、扱いやすい中容量クラスのポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。従来の三元系リチウムと比べても約10倍の耐久性を誇り、長期的な運用でも安心して使えます。大型ディスプレイ搭載で、入力・出力・残量がひと目で分かる視認性の高い設計も特徴です。最大100W USB?C(PD)入力に対応し、通常のAC充電と組み合わせることで約96分の高速充電が可能。AC×2、USB?C×2(100W+30W)、USB?A(QC3.0)、シガーソケットなど豊富なポートを備え、ノートPC・タブレット・カメラ・小型家電の同時給電にも対応します。最新型BMS回路により、過充電・過熱から本体と接続機器を安全に保護します。防災安全協会推奨商品です。仕様【懐中電灯】1×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)4.8容量320Wh(100000mAh)外形寸法(mm)191×180×218出力AC:2×100V 50/60Hz 330W、瞬間最大電力660W シガーソケット:1×10-14.6V/10A USB-A:1×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、最大36W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W入力【DC】12-28V、最大120W
ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥80,800税込¥88,8801台7日以内出荷560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。防災安全協会推奨商品です。仕様【ワイヤレスチャージャー】1×15W【懐中電灯】1×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)6.9容量560Wh(175000mAh)外形寸法(mm)247×180×218出力AC:2×100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W シガーソケット:1×12V/10A USB-A:2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W入力【DC】12-28V、最大120W
ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥170,000税込¥187,0001台7日以内出荷1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)14.2容量1056Wh(330000mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1200W、瞬間最大電力2400W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh)
TogoPower¥170,000税込¥187,0001台7日以内出荷1500Whの大容量と定格1800W・瞬間最大3600Wの圧倒的なパワーを備えた上位モデルのポータブル電源です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上の高耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより、操作性と視認性も優れ、利用シーンを問わず直感的に扱えます。停電発生時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭のバックアップ電源としても安心。 また、独自のパススルー機能により充電しながら給電が可能で、長時間の連続使用にも対応します。出力ポートはAC3口、USB-C3口、USB-A2口、シガーソケットなど多彩で、大型家電からIT機器まで幅広くサポート。約16.3kgの堅牢なボディながら持ち運びも可能で、キャンプや車中泊、工事現場、防災対策など高負荷用途に最適。特に電動工具を使用するプロユーザーや、停電リスクに備えたい家庭、大容量電源を求めるアウトドアヘビーユーザーにおすすめのハイエンドモデルです。仕様並列運転〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)16.3出力(W)1800外形寸法(mm)335×240×305出力AC100V(50/60Hz)×3、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×2、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1機能懐中電灯〇、無停電電源装置〇容量(W)1500hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大3600
ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh)
TogoPower¥35,800税込¥39,3801台7日以内出荷約3kgの軽量ボディに定格300W(瞬間最大600W)の純正弦波出力を備えた、扱いやすいポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル約3,000回の長寿命を実現。防災・アウトドア用途で長く安心して使える点が大きな特徴です。出力はAC×1、USB-C(100W/30W)×2、USB-A(QC3.0)×1、シガーソケット×1を搭載し、ノートPCの急速充電から小型家電まで幅広く対応します。USB-Cは入力にも使え、最大100Wで高速充電が可能。LEDライトとSOS点滅機能も備え、停電や災害時に頼れる存在です。仕様懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、100V USB-C充電器、USB-Cケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)3容量192Wh(60000mAh)外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力600W直流出力USB-3.0×1、USB-Cx1、USB-PD x1、シガーソケット x1
ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh)
TogoPower¥99,818税込¥109,8001台7日以内出荷1152Wh・定格1000W(瞬間最大2000W)を備えた大容量・高出力モデルで、アウトドアから停電時のバックアップまで幅広く活躍するポータブル電源です。安全性と耐久性に優れるリン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命を実現しています。機能面では、急速充電(約1.5時間でフル充電)を備え、AC・USB-A・USB-C(100W/45W)・シガーソケット・ワイヤレス充電など多彩な出力に対応。最大2台の並列接続により、容量と出力を2倍に拡張できる点も特徴です。また、停電時には約10msで出力へ切替えるEPS機能、バッテリーと機器を保護するパススルー機能、省エネ運用ができるECOモード、LEDライトやSOS点滅など、災害時に役立つ機能も充実しています。仕様シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)12.5容量1152Wh(360000mAh)外形寸法(mm)290×201×272出力【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大45W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W交流出力100V 50/60Hz 1000W、瞬間最大電力2000W
TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量
TogoPower¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷『TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量』は、純正弦波2200W(瞬間最大4400W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品への利用が可能です。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。セット内容MASTER2200ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード容量1944Wh/ 540000mAh出力【AC】100V、 50/60Hz、 2200W (瞬間最大4400W)寸法(cm)35.0×26.5×24.0保証期間12ヶ月(登録後は2年です)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源
TogoPower¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷『TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源』は、純正弦波、1800W(瞬間最大電力3600W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。オプションの並列運転キットで、最大3600Wまでの出力が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。セット内容MASTER1800ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード容量1270Wh/ 343200mAh出力【AC】100V、 50/60Hz、 1800W (瞬間最大3600W)寸法(cm)35.0×26.5×24.0保証期間12ヶ月(登録後は2年です)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
ポータブル電源
TogoPower¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷高性能MASTERシリーズの1000Wモデル。急速充電機能搭載。2台並列拡張システム対応(1000W×2の2000W )。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。7つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載。7つのBMS回路で安全性をさらに向上。純正弦波/50・60Hz切替可付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード寸法(mm)290×201×200ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)本体質量(kg)8.7定格出力(W)1000入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60Wバッテリー容量(Wh)933
ポータブル電源(1000W/933wh)
TogoPower¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)290質量(kg)8.6高さ(mm)200使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)201ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)1000入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)933入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
ポータブル電源
TogoPower¥307,273税込¥338,0001台6日以内出荷高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード寸法(mm)350×265×240出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10保証期間12ヶ月ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥215,000税込¥236,5001台7日以内出荷1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。防災安全協会推奨商品です。セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)16.3容量1500Wh(468750mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1800W、瞬間最大電力3600W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh)
TogoPower¥189,091税込¥208,0001台7日以内出荷1512Whの大容量と定格1500W(瞬間最大3000W)を備え、家庭用電気製品を幅広く動かせるハイパワー設計のポータブル電源です。 。11台同時給電に対応し、AC×3、USB-A、USB-C(最大120W)、DCポート、シガーソケット、ワイヤレス充電を搭載するなど、多様な機器をまとめて運用できます。また、MPPT制御に対応したソーラー充電、AC・車載シガーの3WAY充電、パススルー給電、50/60Hz切替、ECOモードなど実用性の高い機能を多数搭載しています。 。BMSによる過充電・過温度・短絡保護など安全性も強化され、夜間や災害時に役立つLEDライト・SOS点滅も備えていますセット内容ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)15容量1512Wh(420000mAh)外形寸法(mm)350×265×240充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機交流出力100V 50/60Hz 1500W、瞬間最大電力3000W出力ポート12(AC出力ポート×3、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2、シガーソケット×1、DC5525×2、DC7406×1、ワイヤレスチャージャー×1)
ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨
TogoPower¥28,000税込¥30,8001台7日以内出荷わずか約995gという業界最小クラスの軽量ボディに、AC出力や急速充電機能を搭載した超小型ポータブル電源です。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約90Whの蓄電が可能。純正弦波AC100V/100W出力、USB?C(最大65W)・USB?A QC3.0など豊富なポートを備え、ノートPC・デジタル機器・小型家電など幅広い機器に対応します。付属の専用ソーラーパネル付きバッグに収納すれば太陽光で充電も可能で、持ち運びの利便性も抜群です。また、SOS点滅ライト搭載、50/60Hz切替、BMS安全回路、V0グレード難燃ボディなど、安全性にも配慮。第三者検査機関による検証も実施されています。防災用の非常電源としてはもちろん、屋外ワーク、キャンプ、車中泊、通勤時のバックアップ電源としても活躍します。仕様【セル】単結晶セルセット内容ポータブル電源、収納バッグ(ソーラーパネル付き)、ショルダーストラップ、USB-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)【ソーラーパネル】展開時:約472×217×127、収納時:217×110×127容量90Wh(12.8V/7Ah)質量(g)995外形寸法(mm)178×76×92出力【AC】2×100V~50/60Hz 100W、瞬間最大電力150W【USB】USB-A:2×5V=3A、最大15W USB-C(1):1×5V=3A、最大15W USB-C(2):1×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3A、最大65W【USB-C】5V/2A、最大10W温度範囲(℃)充電時:0~40、放電時:ー10~40入力【USB-C(2)】最大65W変換効率(%)21.5~23.5ソーラーパネル質量(g)500
ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh)
TogoPower¥80,800税込¥88,8801台7日以内出荷560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた、安心性と実用性に優れたポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と耐久性が高く、非常時でも安定した電力供給を実現します。 。大型ディスプレイや日本語表記ボタンを搭載したユーザーフレンドリーな設計に加え、停電発生時に0.01秒以内で電力供給に切り替わるEPS機能を備え、家庭用バックアップ電源としても信頼できます。出力ポートはAC6口、USB-C・USB-A、シガーソケット、ワイヤレス充電など豊富で、多様な家電・デバイスに対応。重量約6.9kgと持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、防災用途まで幅広く活躍します。停電対策を求める家庭、防災意識の高い層、キャンプ・アウトドア愛好者、軽作業で電源を必要とするワーカーなど。高い信頼性と操作性を両立した、本格派ポータブル電源を求める方に最適な一台です。仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)6.9出力(W)600外形寸法(mm)247×180×218出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1、ワイヤレス×1容量(W)560hモードECOモード〇入力(W)AC×1、PV×1、カーチャージャー×1、USB-C(PD100×1瞬間出力(W)最大1200
ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh)
TogoPower¥163,455税込¥179,8011台7日以内出荷1042Whの大容量と定格1200W・瞬間最大2400Wの高出力を備えたハイパワーポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と高い耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより操作性が大幅に向上し、状況確認も直感的に行えます。停電時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭用バックアップとしても高い信頼性を発揮します。 さらに、独自のパススルー機能により充電しながら安定した電力供給が可能です。出力ポートはAC6口、USB-C4口、USB-A4口、シガーソケット1口と非常に豊富で、多様な家電・ガジェットを同時に利用できます。約10kgと持ち運びやすいサイズでありながら大容量と高出力を両立しており、キャンプ・車中泊から電動工具の使用、家庭の防災備蓄まで幅広いシーンで活躍。災害対策に力を入れたい家庭、アウトドアヘビーユーザー、在宅ワークで安定電源を確保したい人などにおすすめです。仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)10出力(W)1200外形寸法(mm)271×190×232出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC3.0)×4、DC(5521)×2入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1容量(W)1042hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大2400