3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-28M ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。 仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆 対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40 主な用途サビ落とし アズワン品番64-3951-07 危険物の類別非危険物 関連資料(8.37MB)
1本(100g)
999 税込1,099
当日出荷

ZC-29 ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニア 動画あり
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ZC-20 ネジザウルスアフターリキッド エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆を防ぐ。 サビを取った後にもシュッとひと吹き。 水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。 耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。 塩水噴霧試験 72時間A級。 潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。 雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。 ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス 成分防錆潤滑剤(無臭性) 幅(mm)68 全長(mm)165 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級 関連資料(8.37MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,298 税込1,428
9日以内出荷