絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Lisle(ライル)

Lisle(ライル)のページです。Lisle(ライル)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在86件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーパー部品 キャスター Lisle(ライル)

    クリーパー部品 キャスター

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルト脱着ツール Lisle(ライル)

    ストレッチベルト脱着ツール

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピルフリーファンネル Lisle(ライル)

    スピルフリーファンネル

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
    容量(L)約2.3
  • シリンダーホーン Lisle(ライル)

    シリンダーホーン

    Lisle(ライル)(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    全長(mm)約210シャンク軸丸軸シャンク
  • レーザーブレードスクレーパ Lisle(ライル)

    レーザーブレードスクレーパ

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。 また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。 スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。 中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
    適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーパー部品 ヘッドレスト Lisle(ライル)

    クリーパー部品 ヘッドレスト

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(24件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
    用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブラッパー(タコ棒) Lisle(ライル)

    バルブラッパー(タコ棒)

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
    用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブマグネットソケットホルダー Lisle(ライル)

    ドライブマグネットソケットホルダー

    Lisle(ライル)
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。
    用途3/8インチソケットの整理、収納に材質ABSプラスチック収納数ソケット:28適合ソケット3/8 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)24(Max1")
  • クリーパー Lisle(ライル)

    クリーパー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 Lisle(ライル)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    Lisle(ライル)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
    用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)

    アジャスタブルシールプーラー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
    用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    ドアハンドルおよびウィンドウクランクのクリップを取り外し・取り付けできます。一般的なC型クリップに対応しています。作業が非常に簡単かつ迅速に行えます。ドアパネルの内張りを傷つけにくい構造です。ツールの反対側でクリップをしっかり保持でき、取り付けも簡単です。
  • パーツクリーニングブラシ Lisle(ライル)

    パーツクリーニングブラシ

    Lisle(ライル)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを除去します。ブラシ毛は、洗浄溶剤を使用した繰り返しの作業にも耐久性があります。
    用途モーター、機械、金属部品の洗浄作業に使用材質ブラシ毛:ポリプロピレン
  • ステソスコープ Lisle(ライル)

    ステソスコープ

    Lisle(ライル)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    独自のサウンドチャンバーと極薄のダイアフラムが音を大幅に増幅します。エンジン、トランスミッション、デファレンシャル、ベアリングなどの異音の発生源をすばやく特定します。
    用途エンジン、トランスミッション、デファレンシャル、ベアリングなどの異音診断
  • アングルファンネル(蓋付き) Lisle(ライル)

    アングルファンネル(蓋付き)

    Lisle(ライル)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    付属品:フタ黒×1、ノズル×1、注ぎ口キャップ黒)×1。オフセット注ぎ口により、アクセスしにくい箇所でも液体を注ぎやすいです。半透明素材で液体の流れや残量を確認できます。フタとキャップ付きで、異物混入を防ぎます。
    用途トランスミッションやディップスティックチューブへの注入作業に材質プラスチック半透明高さ(inch)10[約254mm]オフセット6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)危険物の類別非危険物
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約240使用範囲(mm)104.7~112.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシリンダーホーン3本足 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン3本足

    Lisle(ライル)
    8,978税込9,876
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。
    用途内面研磨・サビ落としに
  • ホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。
    全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
  • ホースピンチャー Lisle(ライル)

    ホースピンチャー

    Lisle(ライル)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。
    材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
  • ホースリムーバー(ロング) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロング)

    Lisle(ライル)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • クリップリムーバー Lisle(ライル)

    クリップリムーバー

    Lisle(ライル)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。
    全長(mm)203(8インチ)サイズ開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)表面処理亜鉛メッキグリップ長さ(mm)89(3-1/2インチ)先端形状両端タイプ(薄型チップ)
  • 導電テスター Lisle(ライル)

    導電テスター

    Lisle(ライル)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    最大28Vまでの電圧を素早くテストできます。プローブは視認性の高い収縮チューブで絶縁されており、プローブ側面が他の部品に接触してショートする可能性を防ぎます。コードにはストレインリリーフスプリングが付属しています。
    定格電圧範囲(V)Max28
  • パッドクリーパー Lisle(ライル)

    パッドクリーパー

    Lisle(ライル)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    パッド入りビニールクリーパーは、作業中の快適性と保護性を向上させます。ジャッキやリフトを使用しないオフロード状況や車両下での作業にも適しています。膝当てとして使用することもできます。折りたたんで収納でき、吊るして保管することも可能です。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)455×1220
  • タイヤバルブコアツール Lisle(ライル)

    タイヤバルブコアツール

    Lisle(ライル)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    丈夫な熱処理スチール製チップでバルブコアの取り外し・取り付けができます。握りやすい2層構造のゴム製ハンドルを採用しています。手のひらで押しながら回せる回転ノブが付いています。145mmの長さで奥のバルブにも届きます。便利なポケットクリップが付いています。
    全長(mm)145
  • ホグリングプライヤー(アングルヘッド) Lisle(ライル)

    ホグリングプライヤー(アングルヘッド)

    Lisle(ライル)
    6,498税込7,148
    1丁
    翌日出荷
    スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。
    用途自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に材質スチール角度(°)ヘッド:45(アングルドタイプ)
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式 Lisle(ライル)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。
    用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー Lisle(ライル)

    ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
    全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングインサーター Lisle(ライル)

    ピストンリングインサーター

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
    適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシリンダーホーン交換用砥石 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン交換用砥石

    Lisle(ライル)
    3,378税込3,716
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    Lisle(ライル)のブレーキシリンダーホーン10500の交換用砥石。長期間の使用でブレーキキャリパーやホイールシリンダーの内部に発生した頑固な錆を除去します。
    用途内面研磨・サビ落としに
  • マスターラインストッパーセット Lisle(ライル)

    マスターラインストッパーセット

    Lisle(ライル)
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。
    用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物
  • ラージホースクランプバイス Lisle(ライル)

    ラージホースクランプバイス

    Lisle(ライル)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
  • ホースリムーバーセット Lisle(ライル)

    ホースリムーバーセット

    Lisle(ライル)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。
    用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
  • ホースリムーバー(ロングオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ロングオフセット)

    Lisle(ライル)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
  • ホースリムーバー(ショートダブルオフセット) Lisle(ライル)

    ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)

    Lisle(ライル)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。