58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1 外形(mm)8 ホース内径(Φmm)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き 危険物の類別非危険物 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.79MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ラジエーターブリーダー JTC 動画あり
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7810 ラジエターブリーダー JTC 動画あり
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

用途ブレーキオイルの抜き取り用 容量(L)2 ホース径(Φmm)1100 使用空気圧力(MPa)0.8以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

JTC6989X、JTC6990J用オプション
用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル 危険物の類別非危険物
1個
12,480 税込13,728
当日出荷

JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L)3 適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等 適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5) 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

JTC6990J用オプション
用途適合車種:ふそう 3.5T トラック(euro3,4) 危険物の類別非危険物
1個
11,505 税込12,656
5日以内出荷

JTC6990J用オプション
用途適合車種:いすゞ 3.5T トラック(euro3,4) 危険物の類別非危険物
1個
11,505 税込12,656
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー抜き専用
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター 適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7 電源(V)AC100 タンク容量(L)2 圧力(kPa)最大圧送:350 危険物の類別非危険物 取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1 危険物の類別非危険物
1個
64,350 税込70,785
5日以内出荷

JTC先端ゴム
エコ商品
仕様JTC4829用先端ゴム 危険物の類別非危険物 パーツNo.10・11・12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

JTC5534 オイルシリンジ JTC 動画あり
オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9 容量(L)1.5 目盛0.1L刻み 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L 危険物の類別非危険物 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1 全長(mm)550
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。
容量(mL)200(目盛10cc刻み) 材質合成プラスチック 全長(mm)285 直径(Φmm)47 ホース径(Φmm)8 ホース長さ(mm)190 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300 プラグ14・18 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

仕様JTC1025用シリコン ホース内径(Φmm)4 外径(mm)8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
959 税込1,055
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
959 税込1,055
5日以内出荷

JTC4829用
ホース内径(Φmm)4用 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

JTC4810X用
厚さ(mm)2 内径(Φmm)36 外径(Φmm)48 危険物の類別非危険物
1個
669 税込736
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

JTCMINI用アダプター
エコ商品
用途JTC4144AN用オプションアダプター 適合車種MINI_CVT用 危険物の類別非危険物 ねじサイズM14X1.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷