こんなお得な商品も!
5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10
全長(mm)60
差込角(mm)9.5
サイズ(mm)2・3・4・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
材質鉄
全長(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブーツバンドクランププライヤー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャリパーグルーブクリーナー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
幅(mm)26(先端部)
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
差込角(mm)12.7
ボルト(mm)10
パット径(Φmm)大53、小40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強化プラスチック
用途ドアパネルや木目調パネルの取外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。
ピッチ54~120mm
差込角(mm)12.7
ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換
適合DOT3、4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
差込角(mm)25.4&27 HEX
適合車種SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。
全長(mm)600
適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)420
差込角(mm)9.5
トルク調整範囲(N・m)6.8~135
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)12.7
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
ギア数72
用途サブフレームブッシュの交換に使用します。
適合車種W164
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
全長(mm)250
仕様ラバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
揚程(mm)190~840
本体寸法(mm)480×865
本体質量(kg)77
最大荷重(kg)1500
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405
差込角(mm)6.3
トルク調整範囲(N・m)1.5~30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。
適合車種W203
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
用途ショックアブソーバーのアッパーマウント脱着に使用します。
適合車種S40・S60・S70・S80・S90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。
適合車種V6エンジン(1995~2004年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
差込角(mm)19
適合車種SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
用途ホイールディスクの取り外しに使用します。
全長(mm)88
サイズM18
差込角(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途リアサブフレームのブッシュ交換に使用します。
適合車種E46・E85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
セット内容・差込12.7mm 12P 28mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 27mm×全長78mm ・差込12.7mm 12P 22mm×全長78mm ・差込12.7mm 6P 22mm×全長110mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
JTC1414J、JTC4842AJオプション
用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)
形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ