37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合Front・Rear共用 タイプTL タイヤサイズ100/90-12 49J パターンK178 標準リム幅(inch)2.50 タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)12 速度記号/荷重表示49J 偏平率(%)90
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷

DUNLOP(ダンロップ)D304
適合Rear タイプTL タイヤサイズ100/80-10 52J パターンD304 標準リム幅(inch)2.50 タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)10 速度記号/荷重表示52J 偏平率(%)80
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷

適合Front・Rear共用 タイプWT タイヤサイズ2.50-8 4PR(28J) パターンK398 標準リム幅(inch)1.50 リム径(inch)8 速度記号/荷重表示4PR タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプW/T 適合Rear用
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT パターンK860
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)15 タイヤサイズ150/90-15M/C 74V 速度記号/荷重表示74V パターンK525 標準リム幅(inch)3.5 タイヤ幅(mm)150 偏平率(%)90
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16 タイプT/L 偏平率(%)80
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT パターンK350
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプT/L
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンK127 偏平率(%)90
1本
8,098 税込8,908
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT パターンK950
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17 タイプW/T 標準リム幅(inch)1.85
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K560
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT パターンK560
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
パターンK460
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)15 パターンK425
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16 タイヤサイズ120/90-16M/C 63S 速度記号/荷重表示63S タイプT/L パターンK327A 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.75 主な適合車種ナイトホーク250 1992-1999年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)120 偏平率(%)90
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)