カテゴリ
- バイク部品(140)
- タイヤ・足回り(80)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- モノタロウ(17)
- Panasonic(パナソニック)(2,111)
- 黒田精工(1,488)
- TKG(708)
- UK(三宝)(630)
- 和田助製作所(409)
- 東芝ライテック(366)
- オカムラ(岡村製作所)(275)
- EBM(江部松商事)(267)
- SUGICO(スギコ)(172)
- 住友電工ハードメタル(164)
- トーダイ(149)
- ワダコーポレーション(139)
- 日機(137)
- STANLEY(スタンレー電気)(136)
- イスカル(132)
- SUNLINE(124)
- ホンダ(119)
- タンガロイ(114)
- ブランドをもっと見る
「nl」の検索結果

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
ケガした時に包帯したまま使える手袋
DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)¥319税込¥3511式(2枚)当日出荷ミトン形状で包帯した手を水から守る厚手タイプのポリエチレン手袋。 長さ55cmで肘までカバーし、袖口のゴムバンドでずり落ちも防ぎます。材質ポリエチレンサイズフリー長さ(cm)55松吉医科器械コード23-6121-00
ビードストッパー
DUNLOP(ダンロップ)(49件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
オンロードバイアスタイヤ F11
DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF11
【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
DUNLOP(ダンロップ)¥34,980~税込¥38,478~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
【2023年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/45R17 91S XLタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)45
【2023年製】WINTER MAXX WM03 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷決め手はタイヤ表面の凹凸構造!氷上の凸凹とタイヤ表面の凹凸が、がっちり噛み合う。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/50R17 91Sタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)50
【2022年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
オンロードバイアスタイヤ F18
DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用タイプWTパターンF18リム径(inch)18
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
SCOOT SMART(スクートスマート)
DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
TRAIL TYRES K950
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWTパターンK950
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980税込¥31,8781本欠品中SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/60R16 96H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814
DUNLOP(ダンロップ)¥51,980税込¥57,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R19 103V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)738
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R20 102V 358971
DUNLOP(ダンロップ)¥54,980税込¥60,4781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R20 102Vリム径(inch)20タイヤ外径(mm)774
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■本数1本抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R16 94H XLタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)55タイヤ外径(mm)638
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R17 96H 357788
DUNLOP(ダンロップ)¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R17 96Hリム径(inch)17タイヤ外径(mm)698
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R17 103H XL 358947
DUNLOP(ダンロップ)¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/65R17 103H XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)720
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948
DUNLOP(ダンロップ)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R16 86Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)634
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R17 91W XL 357802
DUNLOP(ダンロップ)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/45R17 91W XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)631
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/55R15 75H 357797
DUNLOP(ダンロップ)¥20,980税込¥23,0781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ165/55R15 75Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)568
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R19 105H XL 357815
DUNLOP(ダンロップ)¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R19 105H XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)749