767件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトスリングRE1t×1M オーエッチ工業

    ソフトスリングRE1t×1M

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
    用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
  • ニューベルトスリング オーエッチ工業

    ニューベルトスリング

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
    用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。材質ポリエステル原糸黄色
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途資材の束ね締めやパレット荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6端末仕様エンドレス
  • ワイヤー荷締機 オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機

    オーエッチ工業
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
    用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
  • 結束ベルト オーエッチ工業

    結束ベルト

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
    用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
  • ワイヤー荷締機 オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機

    オーエッチ工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
    用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途箱車・コンテナ内での荷物の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)(固定側)1(巻取り側)3本体バックル:ラチェット端末仕様レールフック
  • 落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm オーエッチ工業

    落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在にで調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止にトラスコ品番146-9574材質ベルト:ナイロンブルーサイズSベルト幅(mm)50間口(mm)棚:(適合)1800破断強度(kg)100バックル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    バックル本体及びハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業が出来ます。
    用途トラック等の荷締め。ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)400ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)1破断荷重(kg)2000ベルト長さ固定側(m)0.2ベルト厚(mm)2
  • タイトロン 締機 オーエッチ工業

    タイトロン 締機

    オーエッチ工業
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプ。タイトロン専用ベルト締機。TKM-2Lは、ロングハンドル・ベルトチャッキング強化タイプです。一度締め付けた後も簡単に2度締めができます。吊具として使用しないでください。ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。角張った物に使用される場合は、スリーブなどの角当てをご使用ください。
    寸法(mm)150×255×475質量(kg)6.1アズワン品番65-1871-56
  • トメロン金具 TKRタイプ オーエッチ工業

    トメロン金具 TKRタイプ

    オーエッチ工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締めに。仕様OHトメロン金具材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード ナイロン オーエッチ工業

    タナガード ナイロン

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在に調節できます。収納品の取り出しも簡単です。
    用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。仕様棚の支柱に取り付けるワンタッチ式トラスコ品番146-8094材質ベルト:ナイロン厚さ(mm)1.3寸法(mm)(取り付け可能支柱外周)120~160ブルーサイズS質量(g)126ベルト幅(mm)25間口(mm)(適合棚)1200破断強度(kg)90バックル樹脂アズワン品番65-1866-11
  • 中空 平バール オーエッチ工業

    中空 平バール

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
    材質機械構造用炭素鋼
  • EZショックレスハンマー用木柄 オーエッチ工業

    EZショックレスハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
    材質摘要EZショックレスハンマー用材質(柄部)
  • 結束ベルト樹脂バックル オーエッチ工業

    結束ベルト樹脂バックル

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    素早く縛れる結束べると・ねじれがわかるライン入りです。
    用途荷締め用。
  • 蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業

    蛍光荷締ベルト NEON

    オーエッチ工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
    ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
  • モッコ R型ベルトスリング オーエッチ工業

    モッコ R型ベルトスリング

    オーエッチ工業
    69,980税込76,978
    1個
    11日以内出荷から30日以内出荷
    網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
    ベルト幅(mm)25最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モッコ H型ベルトスリング オーエッチ工業

    モッコ H型ベルトスリング

    オーエッチ工業
    72,980税込80,278
    1個
    11日以内出荷から30日以内出荷
    網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
    ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)(最大)1000最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業

    カットワイヤー(アウト)

    オーエッチ工業
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
    ロープ径(Φmm)12破断荷重(kg)5790RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業

    アルミロックワイヤー(JIS)

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
    使用荷重(kg)1200ロープ径(Φmm)12アイ部(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スネークコード 3kg用 オーエッチ工業

    スネークコード 3kg用

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
    用途高所作業時の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)60自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1169
  • コードイン石刃ハンマー オーエッチ工業

    コードイン石刃ハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
    用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。全長(mm)280質量(kg)1種類石頭ハンマー材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1858
  • ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業

    ステンレスソフトハンマー

    オーエッチ工業
    27,980税込30,778
    1丁
    4日以内出荷
    異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
    用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。トラスコ品番835-8207全長(mm)270質量(g)780種類両口ハンマー頭径(Φmm)32呼称#1材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン頭部長(mm)105主な用途機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1854
  • ブリキハンマー用木柄 オーエッチ工業

    ブリキハンマー用木柄

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)300種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業

    ラッシングベルト 鍛造セーフティ

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
    用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5528材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.85最大使用荷重(t)0.2
  • ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業

    ラッシングベルト デルタリング

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
    最大使用荷重(t)0.2
  • ベルト締機 ”タイトロン” オーエッチ工業

    ベルト締機 ”タイトロン”

    オーエッチ工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。 一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • ロールピン カッパーハンマー用 オーエッチ工業

    ロールピン カッパーハンマー用

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#8ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#8ピン

    オーエッチ工業
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0531摘要ショックレスハンマー用#8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#6ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#6ピン

    オーエッチ工業
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0519摘要ショックレスハンマー用#6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#4ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#4ピン

    オーエッチ工業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0518摘要ショックレスハンマー用#4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#3ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#3ピン

    オーエッチ工業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0517摘要ショックレスハンマー用#3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#2ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#2ピン

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0530摘要ショックレスハンマー用#2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#1ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#1ピン

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-0529摘要ショックレスハンマー用#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#15ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#15ピン

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0525摘要ショックレスハンマー用#15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#12ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#12ピン

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0521摘要ショックレスハンマー用#12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー用#10ピン オーエッチ工業

    ショックレスハンマー用#10ピン

    オーエッチ工業
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0532摘要ショックレスハンマー用#10RoHS指令(10物質対応)対応