カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(166)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(48)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(61)
- 測定・測量用品(64)
- 作業工具/電動・空圧工具(297)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(696)
- ねじ・ボルト・釘/素材(33)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

まんてんホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
ストリングベースNH(同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを20本接続可能質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250
ラウンド分岐コードNH(同期点滅型)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。LEDストリングNHを10本接続可能質量(kg)0.4コード長さ(cm)18寸法(Φ×高さH)(cm)約46×6(10×24)
ライトベーススタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷適合機種PDS-C04-170FL使用方法スタンドのフレームにライトをのせ、平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定する材質鉄本体寸法(mm)378×532×60本体質量(kg)1.1
3分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷3分岐材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)43ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
スイッチボックスソー ダブル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用材質特殊鋼寸法(mm)95×95×47質量(g)110タイプダブル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
LEDキャリング ワークライト
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5定格電圧(V)7.4定格容量4000mAh保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン電池 21700×2色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約6(点灯していない状態)電源タイプ充電式光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700電球の種類LED点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能タイプ1個口出力DC66V 2.27A全長(m)10(50cm間隔)定格消費電力(W)(全点灯時)80.1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様LED使用数(個)400(20個×20本)
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
AC-DCアダプタ
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ寸法(mm)50×127×34質量(kg)1.3電圧(V)DC66出力DC66V 2.27A定格電力(W)50ケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15入力AC100V 50/60Hz 2Aプラグアースなし2極プラグ
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる長さ(m)2.5(10本)出力DC66V 2.27A寸法(m)ストリング:2.5(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44リング穴径(Φmm)100使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)使用場所屋外仕様LED使用数(個)200(20個×10本)間隔(mm)LED:約100エコロジー商品省エネ
ストリングベースSJX(2P)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷点灯部品を10本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを10本接続可能長さ(m)約5
ストリングベースSJX(2P)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷点灯部品を5本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを5本接続可能長さ(m)約5
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)61定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)61保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981組翌々日出荷流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)53定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)41保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981組翌々日出荷流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)3質量(g/本)34定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)20保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応タイプ1個口出力DC24V 3.33A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様光色フルカラー間隔(mm)LED:約100接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
ライトベーススタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から4日以内出荷プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド 使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。材質鉄
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥65,980税込¥72,5781本(10m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ10m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)54×700×54質量(kg)1.15ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)54最大径(Φmm)竿:45金具フック金具 DBF-F竿数18伸長(m)10収納時寸法(cm)70
ワークポジショニング用ロープ(軽量タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷ワークポジショニング作業専用のロープ。アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ。赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる仕様伸縮調節器:14-28A型材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金、スチール寸法(mm)16×16×2100質量(kg)1.04フック14L-1型(口開き20mm)、8字環ランヤード(直径)(Φmm)16三つ打ち・ナイロンロープ
LEDプロジェクションライト(投照器)
JEFCOM(ジェフコム)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷超高輝度ライトアップカラー投照器。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。100W型。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、。カラーモード切替、明るさ調整が可能。カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)。停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色。-20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1質量(kg)7タイプ100W型電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3/PSE認証済保護等級IP65機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×900×45質量(kg)1色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)20全光束(Lm)2000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:27本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.2延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)160電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ連結可否可エコロジー商品省エネ
テーパーワン(50周年記念パッケージ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個(30m)翌々日出荷【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
LEDランタン(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)保護等級IP64色温度(K)LED:6500使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード充電時間(時間)約4給電方式5V、1A(約2時間)電球の種類LED点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)エコロジー商品省エネ
LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)
JEFCOM(ジェフコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、。変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)
JEFCOM(ジェフコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
スタンダードペンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ寸法(mm)60×205×15切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
電工カルバケツ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。プラスチック製底タイプ。丈夫で水や油に強い プラスチック製底部。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:2m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)26×26×315径(Φmm)竿:17長さ(m)伸長時2、収納時0.315ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:26伸長時寸法(m)2竿数11
ウルトラ4Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
JEFCOM(ジェフコム)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)300×83×471定格消費電力(W)100定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3保護等級IP65定格入力電流(A)1LEDフルカラーLED動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色照射範囲集光型エコロジー商品省エネ
HQステップドリルセット(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980~税込¥24,178~1セット(5本)翌々日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135表面処理チタンコーティング