絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,350件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
    材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68
  • LEDストリングライトセット JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングライトセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
    仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
  • マルチオシュレーター用アタッチメント バフパッド JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント バフパッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン全長(mm)77質量(g)3.5最大幅(mm)80
  • マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(中) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(中)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質布+研磨材全長(mm)74質量(g)2最大幅(mm)80
  • マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(小) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント サンドペーパー(小)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質布+研磨材全長(mm)51質量(g)0.8最大幅(mm)40
  • マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質特殊鋼+ゴム全長(mm)72質量(g)46最大幅(mm)77
  • マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質特殊鋼+ゴム全長(mm)84質量(g)19最大幅(mm)37
  • マルチオシュレーター用アタッチメント JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター用アタッチメント

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質特殊鋼
  • チャンネルソケットハンマー(安全リング付) JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルソケットハンマー(安全リング付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
    材質スチール、TPE(グリップ)材質(グリップ)TPE材質(頭)スチール主な用途打ち込み・電線のシゴキボルト(mm)9(W3/8)ナット17mm
  • 延長コードSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コードSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    延長接続
  • 延長コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    延長接続
  • Y型分岐コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    Y型分岐コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    2系統に並列分岐接続
    質量(kg)0.2長さ(m)1.2
  • LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    数珠つなぎに中継連結できる。 吊り下げに適した平面タイプ。
    定格入力電圧(V)AC24
  • LEDアイスクルカーテン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテン

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    つららイメージのイルミネーション。
    質量(g)480長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.6LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10
  • LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
    仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色フルカラー点灯方法フルカラー自動変色取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 5分岐コードSJX(2P・同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
    質量(kg)0.2
  • 中間スイッチNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    中間スイッチNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
    質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
  • 5分岐コードNH(3P・同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    5分岐コードNH(3P・同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
    質量(kg)0.24
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。
  • ストリングベースNH(交互点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(交互点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。
    質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
  • LEDストリング JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
    定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色チェリーピンク/チェリーピンク点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    ブルー質量(g)795ベルト胴ベルト:ナイロンベルト、ワンタッチバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付バックルワンタッチバックル補助ベルト幅(mm)85胴ベルト(mm)50×1150有効ウエストサイズ(cm)91~108(着衣時参考サイズ)補助ベルト(mm)85×670
  • キューブボックスキャリー(ボックスMA) JEFCOM(ジェフコム)

    キューブボックスキャリー(ボックスMA)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス 仕切り板:2枚付(取りはずし可能)。ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能 DCB-LA(別売)と連結時
    用途。・サイズ:幅530×奥行310×高さ225mm。・質量:3kg。主な材質。・ポリプロピレン。質量(kg)3材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)310
  • ロックフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ロックフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)
    材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
  • ハーネスランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネスランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    フルハーネスとランヤードのセット
    セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)1100~1600適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具。ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅100mm。
    ブラック質量(g)約820ベルト胴ベルト:ワンタッチバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個付・軽量D環2個付ウエスト(cm)910~1080(着衣時)材質(胴ベルト)ナイロン材質(補助ベルト)ナイロン胴ベルト(mm)50×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
    用途カーブタイプ、アルミスライドバックル、D環2個、補助ベルト幅100mm仕様胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付・補助ベルト:ポリエステルベルト、軽量V角環1個付、軽量D環2個付・色:ブルー・胴ベルト:45×1200mm・補助ベルト:100×720mm・ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm・質量:約845g
  • フルハーネス用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
    質量(g)約1130タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」 様々なシーンにマッチするフルハーネス スタンダードモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
    材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂質量(g)約1090適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト
  • ビットホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ビットホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ビットの保管や携帯に便利 左右どちらに動かしてもビットが着脱できる両スライド式で、着脱がスムーズ 緑・青 2個セット
  • ビットホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ビットホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ビットの保管や携帯に便利 左右どちらに動かしてもビットが着脱できる両スライド式で、着脱がスムーズ 赤・黒 2個セット
  • NWSツールストラップ JEFCOM(ジェフコム)

    NWSツールストラップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール用ストラップ Gシリーズ(成形グリップ)に取付け可能
    全長(mm)450質量(g)10ストラップ幅(mm)10
  • NWSポンプラ1660 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSポンプラ1660

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール クロムバナジウムチタンコーティング プッシュボタンスライド機構・ボタンを押してスライドさせる方式で、開口幅調整が簡単
    全長(mm)250質量(g)345くわえ幅(mm)最大50
  • NWSニッパー137 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSニッパー137

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)435質量(g)435タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
  • NWSニッパー137 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSニッパー137

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)405質量(g)405タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン