カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(166)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(48)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(61)
- 測定・測量用品(64)
- 作業工具/電動・空圧工具(297)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(696)
- ねじ・ボルト・釘/素材(33)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

HQステップドリルセット(ブルー)
JEFCOM(ジェフコム)¥22,980税込¥25,2781セット(3本)当日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット) 3本セット(スチールケース付) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプセット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU質量(g)600有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)120×40×160表面処理チタンコーティング
RG用 アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具材質(金具)スチール(快削鋼)
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)39ねじ径M5(段付)本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
マルチジョイント呼線 J3-4054用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)38本体寸法(mm)4×4×1800
マルチジョイント呼線 J3-4030用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)26本体寸法(mm)4×4×1000
マルチジョイント呼線 J1-4054用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)34本体寸法(mm)4×4×1800
マルチジョイント呼線 J1-4030用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)24本体寸法(mm)4×4×1000
マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)29本体寸法(mm)3.5×3.5×1800
マルチジョイント呼線 J1-3530用ロッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)質量(g)21本体寸法(mm)3.5×3.5×1000
フルハーネス用ランヤード
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場幅(mm)27質量(g)1130タイプフルハーネス型用フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドロープ仕様巻取式商品タイプダブル
LEDプロジェクションライト
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2材質筐体:アルミダイカスト質量(g)21(リモコン)出力DC24V3.33Aケーブル長(m)0.9本体寸法(mm)176×110×138定格消費電力(W)10本体質量(kg)1.1定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)入力AC100V50/60Hz2A保護等級IP44使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED駆動方式AC-DCアダプタ方式電波到達距離(m)2.5使用場所屋外光色フルカラー照射方式散光型動作温度範囲(℃)-10~40(常温)動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本(5m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650最大径(Φmm)竿40/製品44金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)5竿数15収納時寸法(cm)40
バンキャビネット カルプラBセット
JEFCOM(ジェフコム)¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(3列)セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1材質PP本体寸法(mm)1150×786×203本体質量(kg)11.7
接続ケーブル(10m)
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781本翌日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル10m用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に材質PVC・銅長さ(m)10
接続ケーブル(5m)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用接続ケーブル5m用途LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)の接続に材質PVC・銅長さ(m)5
コントローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー 別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能 IP20屋内用 ー20℃でも使用可能仕様ACアダプター(付属):12V/1Aセット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1材質ABS・鉄周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)225×190×120定格消費電力(W)2本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC100保護等級IP20定格入力電流(A)0.02使用場所屋内用動作温度範囲(℃)-20~40
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
JEFCOM(ジェフコム)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) ―20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色材質アルミダイカスト合金・ガラス周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×343定格消費電力(W)40本体質量(kg)3.8定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65定格入力電流(A)0.4動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下LEDフルカラーLED電源プラグ2pinプラグ光色フルカラー照射方式集光型エコロジー商品省エネ
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781セット(3本)翌日出荷シングルグリップの布ケース付3本セット スタンダードタイプ 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付 くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール
スムーズツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ツールの抜き差しが引っかからない! 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げ ドライバー2丁吊 スムーズポケット構造材質ポリエステルキャンバス色オールブラック本体寸法(mm)75×35×255本体質量(g)55
ワークポジショニング用器具
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具 2枚重ねの胴ベルト 強度アップで垂れ防止! 着脱式ベルト押さえ レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない ノンスリップ素材の補助ベルト ズレを防止クッション材2倍厚 カーブタイプ アルミスライドバックル付属品D環1個材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ質量(g)約960ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1200(胴ベルト)ウエスト(cm)82~98(着衣時)胴ベルト(mm)45×1200(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)
ソフトパーツポケット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷サッと取り出し、ピタッと閉じる!カラフルなソフトパーツポケット シリコン製やわらか小物入れ 手を差し込めるやわらか開口部 マグネットでピタッと自動で閉じる シリコン製でやわらかく、水に強い 背面にベルトクリップで腰に下げて使える材質本体:シリコン・ネオジム磁石、クリップ:ポリアセタール色パステルグリーン本体寸法(mm)130×50×110本体質量(g)90
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本(6m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765最大径(Φmm)竿39/製品42金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)6竿数13収納時寸法(cm)55
LEDフラッシュボールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷フラッシュタイプでキラキラ感を演出 全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる 新世代イルミネーション「SJX」シリーズ仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2色白長さ(m)2~8定格消費電力(W)(全点灯時)1.5定格入力電圧(V)AC24点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個(5m)ほか翌々日出荷追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷シングルグリップの布ケース付 3本セット。 くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。 小物入れ用ポケット付。 帆布製収納ケース付。セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチールタイプスタンダード
シルバーフィッシャー(プラス)3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷素早く、確実に加工することができる用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
CD管リール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)
JEFCOM(ジェフコム)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC使用場所室内用エコロジー商品省エネ
木工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷よく使うサイズの木工ドリル6本セットセット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M材質特殊合金鋼寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個(1.8m)翌々日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる 先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー 外竿は滑り止めソフトパッド巻き材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)0.43最大径(Φmm)32伸長時寸法(m)1.8竿数4収納寸法・長さ(mm)520
マルチジョイント呼線(J1タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(1m)ほか翌々日出荷細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
マグネット壁裏名人(ローラー式)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷超強力磁石で壁裏(中空壁)等の隙間の電線を索引 超強力磁石で壁裏 ( 中空壁 ) 等の金属の下地材(間柱、柱、パイプ等)の位置確認もできるセット内容本体、先端金具、ロープ、取手付プラケース材質本体:ABS、ネオジム磁石、先端金具:SUM、ネオジム磁石、ロープ:ポリエステル質量(g)1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×155
ドリル用ケース
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨)材質キャンバス地(帆布)質量(g)940収納時寸法(mm)90×70×300
ソフトツールケース
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい 前面にマジックテープ付ポケット 樹脂板入で型くずれしにくい ツール収納の目安に便利なイラスト入り 背面にはファスナー付ポケット材質ポリエステルキャンバス幅(mm)展開時:400質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×310
シングルグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷シングルグリップの布ケース付 5 本セット 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール長さ(mm)1015幅(mm)650質量(kg/セット)1.8
ジョイント釣り名人(蓄光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698~税込¥6,268~1個(1m)ほか翌々日出荷暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)線径(Φmm)4.5破断荷重(kN)1.4
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31色白規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
カテゴリー6A用キーストンジャック
JEFCOM(ジェフコム)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22