カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(166)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(48)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(61)
- 測定・測量用品(64)
- 作業工具/電動・空圧工具(297)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(696)
- ねじ・ボルト・釘/素材(33)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: JEFCOM(ジェフコム)のすべての商品

ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
LEDソフトネオン Y型分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。長さ(m)約1.2エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 延長コード
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン 変換コードB
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。全長(m)約0.2
LEDソフトネオン 変換コードA
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色フルカラーLEDが自動変色(同期しない)ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷7色ミックスでカラフル。色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷フルカラーLEDが個々に自動変色。色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)寸法(mm)40×19×21質量(g)7
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
LEDアイスクルカーテン
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120エコロジー商品省エネ
クライン 自動装填式折りたたみ格納型万能ナイフ
JEFCOM(ジェフコム)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。全長(mm)108質量(g)210
ダウンライトホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5全長(mm)156適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
圧着工具 交換用ラチェットギア
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
3Dハックソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
厚鉄板用ネジ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581パック(68個)翌々日出荷H鋼も厚鉄板も下穴不要! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
厚鉄板用ネジ(ビット付)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(70個)翌々日出荷H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
電工Ⅴスパットペンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用全長(mm)220質量(g)330
マルチ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥15,880税込¥17,4681丁翌々日出荷1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい全長(mm)218質量(g)345
非常誘導灯点検ヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
モジュラー引抜ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利全長(mm)210質量(g)40
油圧フリーパンチ(本体のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません付属品F大軸×1、セットボルト3/8(小軸)×1、カラー大・中・小×各1、安全キャップ×1、鉄ケース×1仕様最大板厚/SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。質量(kg)2.6出力(kW)73(7.4tonf)能力呼63(Φ64.5)×3.2mm、呼75(Φ77.2)×2.3mm、呼104(Φ115.5)×1.6mm(厚鋼92以上は別売1-2大軸が必要です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×356×136
油圧フリーパンチ(厚鋼セット)
JEFCOM(ジェフコム)¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありませんセット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、厚鋼電線管用パンチダイス6種(DFP-B16、DFP-ACP22、DFP-ACP28、DFP-ACP36、DFP-ACP42、DFP-ACP54)
油圧フリーパンチ(薄鋼セット)
JEFCOM(ジェフコム)¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありませんセット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
ケーブル巻取り機
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
セキュリティモジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ規格カテゴリー6対応適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C
パラシュートバッグ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷口を絞れば中身が落ちない!巾着タイプの収納袋! 6つの仕切りで小分け収納。 ネジ等を種類別に小分け。 前面ポケット付(6個) スプレー缶入れにも最適。質量(kg)0.21直径(Φmm)260高さ(mm)160収納の目安8kgまで
マイクロニッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷銅線用 軽量ニッパー プリント基板や小細工、ホビーに最適。 より線も残さずきれいに切れる。 反復作業に便利なバネ付。材質特殊炭素鋼全長(mm)115質量(g)65切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2