絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,350件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    フラットケーブル(より線)用モジュラープラグ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。ISDNにも対応
    仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468Nプラグタイプ8P8C
  • 電話線アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    電話線アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
    用途ケーブル間の導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
  • LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    499税込549
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
    寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
  • LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱 JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
    使用場所屋外
  • LEDソフトネオン 延長コード JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 延長コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
    用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    879税込967
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    LEDソフトネオン用エンドキャップ。LEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
  • ソフトネオン チャンネルモール JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトネオン チャンネルモール

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
    用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
  • ソフトネオン クリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトネオン クリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
    用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
    用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部材質ポリウレタン質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
  • P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ) JEFCOM(ジェフコム)

    P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1パック(210本)
    翌々日出荷
    フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
    用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。仕様捨て張り用サイズ(Φ×mm)3.5×25
  • お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    28,980税込31,878
    1セット(900本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1セット(1600本)
    4日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1セット(3000本)
    3日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別丸頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
  • お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー・亜鉛

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1セット(293本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,098税込8,908
    1セット(280セット)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ショートオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1セット(330本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプ!。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ミニオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ミニオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1セット(210本)
    翌々日出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに全長(mm)28直径(Φmm)13.3適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1セット(500本)
    翌々日出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別丸頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(85本)
    翌々日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×25
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(120本)
    翌々日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)2.3まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×13
  • ドリルネジ(リーマーフレキ) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(リーマーフレキ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(80本)
    3日以内出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ
    用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。タイプリーマーフレキ(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)7.5適合板厚(mm)1.6~2.3頭部厚(mm)2.6ねじ寸法(Φmm)4×32
  • ビルディングアンカー用打込棒 JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー用打込棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
    タイプ手打タイプ
  • ビルディングアンカー用打込棒 JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー用打込棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
    タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
  • ポリプラグボルト JEFCOM(ジェフコム)

    ポリプラグボルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1パック(21本)ほか
    翌々日出荷
    ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着。耐アルカリ性に優れる。
    用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
  • 電工プロハンマーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロハンマーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダー。フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
    質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×230
  • 電工プロキャンバスポケット JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロキャンバスポケット

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    携帯電話入れ、小物入れに便利。黒地に赤(ワインレッド)の落ち着いたスマートな色合い
  • 電工プロナイフホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロナイフホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    高級「黒牛ヌメ革」使用のナイフホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
    用途大型カッターナイフの収納に質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×25×200
  • 丸ノコチップソー(薄々タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    丸ノコチップソー(薄々タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!
    穴径(Φmm)20
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) センタードリル JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) センタードリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)用センタードリル
    サイズ(mm)Φ110
  • 充電バイメタルホールソー センタードリル JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー センタードリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    充電バイメタルホールソー用センタードリル
  • 充電バイメタルホールソーセット JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    よく使用するサイズの充電バイメタルホールソーセット。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本有効長(mm)(JH-21、JH-27)22(JH-33)34
  • 六角軸鉄工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
  • 電工プロメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
    種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
  • ポイントワカール 送信器 JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール 送信器

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ポイントワカールKS-32専用送信器(交換用)
  • 倍力ズンギリカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    倍力ズンギリカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
    セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
  • ケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!。ペンチサック(ND-901N)に収納可能
    用途銅線線用全長(mm)203質量(g)264切断能力(mm2)IV-38
  • 圧着工具 交換用ラチェットギア JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具 交換用ラチェットギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具用ラチェットギア
    適合DC-0522K、DC-0838K
  • 圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵
    用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
  • スタンド JEFCOM(ジェフコム)

    スタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
    質量(kg)6、(キャスター取付時:6.6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×470~750(キャスター取付時)400×400×530~810